カテゴリ

  • バイク部品(16)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rpm管」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
CB400Fストレートサイクロン(B) 機械曲げ ヨシムラCB400Fストレートサイクロン(B) 機械曲げヨシムラ
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。
主な適合車種CB400F 74-76
パラライザー3 CHAMELEON FACTORYパラライザー3CHAMELEON FACTORY
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup! チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場! パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。 ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX) 基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。 オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。 各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
主な適合車種HI/カーナ
パラライザー3 CHAMELEON FACTORYパラライザー3CHAMELEON FACTORY
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup! 原付2種のJOG80/チャンプ80専用に容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場! パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。 ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX) 基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。 オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。 各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
主な適合車種JOG80/チャンプ80
エンジンガード POSH FaithエンジンガードPOSH Faith(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13) CB1100('10~'16),CB1300SF エンジンガード(左右セット) ■左右セット アルミ削り出し、メッキ仕上げ。 ※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
キャブトンマフラー(メッキ) KITACOキャブトンマフラー(メッキ)KITACO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。
ステッカー イエロー&グリーン RPMステッカー イエロー&グリーンRPM(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
イエロー&グリーン 小寸法(縦×横)(mm)48×190
R-EVO ステンレスサイレンサーSP (JMCA) PCX 前期モデル BEAMS(ビームス)R-EVO ステンレスサイレンサーSP (JMCA) PCX 前期モデルBEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
R-EVO JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
排水管清掃機 K-3800 W/C-46 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-46RIDGID(日本エマソン)
449,800税込494,780
1台
当日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃トラスコ品番788-3331セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)480質量(kg)41.3高さ(mm)430奥行(mm)360電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリーCRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
Z1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げ ヨシムラZ1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げヨシムラ
128,800税込141,680
1個
6日以内出荷
ヨシムラの伝統、スチール管に艶消し塗装のストレートサイクロン。性能は「手曲ストレートチタンサイクロン」と同等です。 耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。
主な適合車種Z1/2/750D
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッターダイヤテック(DIATECH)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
切断してそのまま面取り!電着ダイヤ刃と基板側面に配列した多数のダイヤで切断から面取りまで1枚でできる!
仕様●ディスクグラインダー、電動丸ノコ用 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】塩ビ管◎ キッチンパネル◎ アクリル板◎ 薄型ポリカ◎ サイディング◎ ガラス◎ 大理石〇アズワン品番67-9204-76
M12 銅管カッター ミルウォーキーツールM12 銅管カッターミルウォーキーツール
26,880税込29,568
1個
欠品中
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能強力な500RPMモーターで高速切断実現防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ)寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60質量(kg)1.5(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間200カット(3.0Ah使用時)機能切断部にLEDライト搭載回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
ボルテックスミキサー 三商ボルテックスミキサー三商
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
5mlプレップチューブ 三商5mlプレップチューブ三商
5,598税込6,158
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
超硬センタードリル ミヤナガ超硬センタードリルミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
R-EVO チタンサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58 BEAMS(ビームス)R-EVO チタンサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58BEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)音量(dB)78.5
Nichimate ニチメイト Mixer-mini NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Mixer-miniNICHIRYO(ニチリョー)
29,999税込32,999
1台
5日以内出荷
手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能
仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hzアズワン品番65-8998-87
BEET 耐熱ステッカー BEETBEET 耐熱ステッカーBEET
1,198税込1,318
1個
欠品中
主な適合車種汎用
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
ロータリーミキサー LABINCOロータリーミキサーLABINCO
263,999税込290,399
1台
5日以内出荷
試験管を連続回転します。8~27mmまでのアダプターが揃っています。回転速度は5~50rpmです。ドラム/バーは簡単に付け替えができます。
パワーミックス L-46 LABINCOパワーミックス L-46LABINCO
89,199税込98,119
1台
5日以内出荷
バイブレーションが強力で、試験管はΦ7~35mmまで使えます。 振動部を押せばスイッチが入ります。 もちろん連続振動でも使えます。 無段変速で、最高スピードは2500rpmです。 丈夫で安定感があります。 豊富なアクセサリーが揃っています。
仕様●基本ユニット(スタンダードカップ付)●電源:100V●消費電力:40W●サイズ:135×120×135mm(L×D×H)●重量:3.2kgアズワン品番67-8733-46
排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-31RIDGID(日本エマソン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
高速振盪機 EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振盪機EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合にミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)パワーサイレントオーバルマフラーTAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
SWORD・JMCAマフラー KITACOSWORD・JMCAマフラーKITACO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
649,800税込714,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)保護構造IP67消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)角度(°)走査:190入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)ヒーター(W)48以下電源電圧(V)ヒータ:DC24光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いことEMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008測定分解能1mm 単位センサ電源電圧(V)DC 24±10%
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
649,800税込714,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)保護構造IP67消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)角度(°)走査:190入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)ヒーター(W)48以下電源電圧(V)ヒータ:DC24光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いことEMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008測定分解能1mm 単位センサ電源電圧(V)DC 24±10%
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrongBS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpmbitstrong
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075関連資料(5.93MB)
BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrongBS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpmbitstrong
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146関連資料(5.93MB)
BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrongBS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpmbitstrong
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010関連資料(5.93MB)
R-EVO ステンレスサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58 BEAMS(ビームス)R-EVO ステンレスサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58BEAMS(ビームス)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)