カテゴリ

  • メカニカル部品(44)
  • 制御機器(33)
  • バイク純正部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 安全用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa202」の検索結果

166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール裁断機 オープン工業

    スチール裁断機

    オープン工業(16件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
    材質テーブル:鉄板細断枚数PPC用紙15枚細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2024 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2024

    ベッセル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)85質量(g)144軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)24外径(Φmm)32適合ねじメートルネジ
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
    サイズ中形サイズエコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93エコマーク認定番号18 112 030
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル

    剛鍛ソケット(セミロング)

    ベッセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
  • デスターブロック DSA 正和

    デスターブロック DSA

    正和(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2021 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2021

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)21外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー ブレードヒューズ用

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
    用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズプラー ブレードヒューズ用 サトーパーツ

    ヒューズプラー ブレードヒューズ用

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヒューズプラー
    用途装着したブレードヒューズを取り外す際にヒューズプラーをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー ブレードヒューズ用

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
    用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
    用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR色半透明
  • 遮熱アルミ箔シート TRUSCO

    遮熱アルミ箔シート

    TRUSCO
    ¥20,980税込¥23,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。 太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。 薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
    用途商品などの温度上昇保護などに材質基材:アルミ箔織物厚さ(mm)0.2色シルバー
  • 不燃手すき和紙化粧板 越柊用 アルミ見切 フクビ化学

    不燃手すき和紙化粧板 越柊用 アルミ見切

    フクビ化学
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用アルミ見切。
    材質アルミ電着塗装長さ(mm)2000
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り

    バローべ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状三角適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 65A D120、ヒタチ製 12V 70A D120、ヒタチ製
    主な適合純正品番23100-0M006・1N05-18-300・23100-0M005・23100-86R05・23100-0M009・23100-0M007・23100-86R00・23100-0M008・23100-0M000メーカー日産、マツダサービス分類リサイクル・リビルト
  • 2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-202材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
  • インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ

    インサートクリップ ワンプッシュ

    インサートクリップ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
    許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-202
  • エアスライドテーブル(MXS-~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS-~)

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • インサートクリップ ワンプッシュタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ワンプッシュタイプ

    オンダ製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
    寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
  • 交流安定化電源 ASA型 東京理工舎

    交流安定化電源 ASA型

    東京理工舎
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
    定格電圧(V)100(入力・出力)周波数50/60±2Hz相線式単相2線応答速度0.2s負荷変動0~100%電圧変動入力/100V±15%(85~115V)出力電圧精度±1%
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • テナント用・プチセーバ電灯分電盤 日東工業

    テナント用・プチセーバ電灯分電盤

    日東工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • 耳かけ型  シルバー&ブルー HP-AL202SA [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 シルバー&ブルー HP-AL202SA [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ 気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!! デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載 新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン 低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。 使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
    型式密閉型色シルバー&ブルー質量(g)40( コード含まず)コード長さ(m)0~1、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:110/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)1000(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA) SMC

    ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA)

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(A) ダイレクト取付
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路)主幹漏電ブレーカ 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路)主幹漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷
    (ESA-PH2)非常回路付(2回路)漏電・主幹:200A(経済形)?GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
    用途屋内用
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット

    日東工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    (NSA-PH2)非常回路付(2回路)サーキット・主幹:200A(経済形)?NE 228NA 3P 200A
    用途屋内用
  • ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQ ROHM

    ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQ

    ROHM
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : VMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 140 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.5×1.2×0.8mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • C2 SMC

    C2

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    9日以内出荷
  • SS5Y5-11SA SMC

    SS5Y5-11SA

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y5-10SA SMC

    SS5Y5-10SA

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-10SA SMC

    SS5Y3-10SA

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y5-11SA2) SMC

    S Series(SS5Y5-11SA2)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット