カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(108)
- 作業工具(8)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MIEテクノ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- アサダ(1)
- イノック(7)
- イマオコーポレーション(3)
- シグマ光機(2)
- ノーブランド(10)
- ベンカン機工(39)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 古林工業(16)
- 富士電機(3)
- 日鉄ステンレス鋼管(2)
- 淡路マテリア(23)
- 特殊電極(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40
JFEスチール¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷350℃程度以下で水・空気・蒸気・油・ガス等の流体輸送の圧力配管に使用されます。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食への防止対策を施した、耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類は強度レベルで370と410の2種類、管厚はスケジュールNo.で10、20、30、40、60、80のシリーズがあります。種類記号:STPG長さ(m)5.5規格JIS G 3454呼び径(A)50溶接方法製造法(原管):継目無、電気抵抗溶接(熱間を含む)
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459厚さt(mm)4
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
スピードクロスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
SDSセルフシャープニングフラットチゼル
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6463適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)40全長(mm)250質量(g)305
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1外径(Φmm)34呼び径(A)25
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/4外径(Φmm)27.2呼び径(A)20
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)2外径(Φmm)60.5呼び径(A)50
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/4外径(Φmm)13.8呼び径(A)8
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7呼び径(A)15
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/4外径(Φmm)42.7呼び径(A)32
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3呼び径(A)10
カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個当日出荷口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
サイドクランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
ルームエアコン nocria CHシリーズ
富士通ゼネラル¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
カムサイドクランプ(標準タイプ)
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ
シグマ光機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷から73日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ
シグマ光機¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/2外径(Φmm)48.6呼び径(A)40
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
882 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781セット欠品中管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-1モデル番号:882
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら