カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • 電動工具(35)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds ロング」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカSDSプラスUX(クロス)スーパーロングユニカ
4,995税込5,495
1個ほか
当日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から38日以内出荷
シャンク形状SDS-plus材質スチール
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
1,743税込1,917
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカコンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングユニカ(3件のレビュー)
5,429税込5,972
1個ほか
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
ロングアダプター アックスブレーンロングアダプターアックスブレーン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)
2,309税込2,540
1本
当日出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mmモノタロウ(6件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
刃数5枚刃
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mmモノタロウ(8件のレビュー)
389税込428
1枚ほか
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
ネットマジックディスク モノタロウネットマジックディスクモノタロウ(5件のレビュー)
249税込274
1パック(5枚)
当日出荷
ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ基材ポリアミド(網状)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mmモノタロウ(9件のレビュー)
459税込505
1枚ほか
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(51件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(493件のレビュー)
849税込934
1本(2L)
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(704件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(295件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1310件のレビュー)
899税込989
1本(2L)
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
SDSmax四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状SDSマックス線幅(mm)150(対角)
リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用花王(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(2L)ほか
当日出荷
ニオイをマスキングして隠すのではなく、独自開発処方で中和。ニオイの元から消臭!時間がたっても消臭効果が続きます。 界面活性剤の効果で、せんいの奥まで浸透。ニオイの元となる菌をしっかり除菌、消臭。 除菌成分濃度が従来の2.5倍にアップ(メーカー調べ)。 様々なニオイに対して、高い消臭効果を実現しました。 香りが新しくなって、より消臭効果を実感しやすくなりました。 ミクロマイクロスプレーで布も空間を消臭できます。
商品タイプ詰替用タイプノーマルシリーズリセッシュ香り香り残らない危険物の類別非危険物
SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アタック 消臭ストロングジェル 業務用 花王アタック 消臭ストロングジェル 業務用花王(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(4kg)
当日出荷から5日以内出荷
●介護のプロ*が認める消臭&洗浄力!尿臭・体臭・食べこぼし汚れを解決! ●尿臭ブロッカーEX配合 ●抗菌*1 ●洗たく槽防カビ*1 ●抗ウイルス*2 衣類に付着したウイルスを減らす *(一社)日本在宅介護協会認定品 *1すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません *2すべてのウイルスを減少させるわけではありません *2エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 *2繰り返し洗たくすることで効果を発揮します
用途綿・麻・合成繊維用 洗濯洗剤商品タイプ業務用
研磨パッド 高耐久・高研削 #320 モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320モノタロウ(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)ほか
当日出荷
使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など寸法(mm)150×230粒度320厚さ(mm)8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mmモノタロウ(37件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
UTCブレーキ&パーツクリーナー UTCUTCブレーキ&パーツクリーナーUTC
489税込538
1本(850mL)
欠品中
驚きの洗浄力!ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます・速乾 増量タイプ850ml・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL関連資料パンフレット(0.17MB) SDS(1.98MB)危険物の性状非水溶性
パワフル消臭ストロング 花王パワフル消臭ストロング花王(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(200mL)ほか
当日出荷
香りハーバルグリーンの香り
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
部品 コードレスラジオ UR18DSDL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスラジオ UR18DSDLHiKOKI(ハイコーキ)
459税込505
1個
翌々日出荷
SDSプラスロングアダプター サンコーテクノSDSプラスロングアダプターサンコーテクノ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金シャンクSDSplus適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
電動ケレン マキタ電動ケレンマキタ
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
シャンク ミヤナガシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
ヨゴレトレールストロング SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールストロングSARAYA(サラヤ)
6,598税込7,258
1個(10kg)
9日以内出荷
ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどを強力洗浄!
用途ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。仕様原液使用材質アルキルベタイン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)