カテゴリ

  • バイク純正部品(532)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(27)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「set-50」の検索結果

696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1611件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27ΩMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6ΩMAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様) KITACOノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様)KITACO(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ステンレス製ヘッドガスケット仕様 50ccハイコンプピストンSETに推奨
主な適合車種モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可
まとめ買いセット(50冊入り) 個別フォルダークラフト紙 A4サイズ コクヨまとめ買いセット(50冊入り) 個別フォルダークラフト紙 A4サイズコクヨ
4,398税込4,838
1セット(50冊)
当日出荷
お得なまとめ買い!50冊入りの個別フォルダー。クラフト紙タイプの低価格版個別フォルダーの大容量セット。
材質クラフト紙(古紙パルプ配合)サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)311×240(山高さ+15)グリーン購入法適合
RF Explorer 4G Combo+ Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+Seeed Studio
67,980税込74,778
1個
当日出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート ・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。 ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応
用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析 Wi-Fiの分析と微調整 電波障害の調査 EMCの事前テスト RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz~960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、 右コネクタ:240MHz~4000MHz
まとめ買いセット(50冊入り) 個別フォルダー A4サイズ コクヨまとめ買いセット(50冊入り) 個別フォルダー A4サイズコクヨ
7,798税込8,578
1セット(50冊)
当日出荷
お得なまとめ買い!50冊入りの個別フォルダー大容量セット。個別フォルダーの定番ロングセラー品
材質板紙(古紙パルプ配合)サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)311×240(山高さ+15)グリーン購入法適合
モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ) MAD MAX(マッドマックス)モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、ウインカー左右SET。 バルブ付属(12V/10W)
Rショック N350S KITACORショック N350SKITACO(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2本)
当日出荷
キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
主な適合車種CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 24V dcXP POWER
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
50ccパッキンSET KITACO50ccパッキンSETKITACO(6件のレビュー)
799税込879
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
サークリップセット CHAMELEON FACTORYサークリップセットCHAMELEON FACTORY(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
便利なオリジナルサークリップ10ヶセットです。(AXIS90/50・ライブDIO系・アドレスV100・リード90~'92NSR80/CRM80・NSR50/CRM50系など)よくリペアー注文をするのに「サークリップ」があります。 小さな部品ですのでなかなか単品での注文はやりにくいものですが、当SETは主要4種類をラインナップし、各大きさごとに10ヶパックにしました。 さらにオリジナルサークリップは13mmと14mmサイズも「オリジナル「の」の字形状」とし、(純正は「C」型クリップ)メーカー社ボアアップKITや各種純正組み込み時にとても簡単・便利に組み込むことができます。 特殊焼入れをほどこし、折り曲げ部分も従来のクリップより短くする事で強度と装着便利性を上げ、トラブルを防ぎます。
寸法(mm)12
JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー2個SET クリア MAD MAX(マッドマックス)JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー2個SET クリアMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
629税込692
1セット(2個)
5日以内出荷
純正品タイプのウインカーです。 2個の価格になります。 バルブ付属 12V/10W
レンズ色クリア適合車種リトルカブ リア、加工次第で取り付け可能(マグナ50 フロント/リア・JAZZ フロント/リア)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー/ゴリラ 純正タイプ クリアウインカー2個SET(メッキ) MAD MAX(マッドマックス)モンキー/ゴリラ 純正タイプ クリアウインカー2個SET(メッキ)MAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、クリアウインカー左右SET。 オレンジバルブ付属(12V/10W)
レンズ色クリア
ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコーホームローリータンク ドレンバルブセット付スイコー
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40
バルブASSY INAX(LIXIL)バルブASSYINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド 日本紐釦貿易ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド日本紐釦貿易
829税込912
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
ゴールド
ショルダーストラップ用 金具セット シルバー 日本紐釦貿易ショルダーストラップ用 金具セット シルバー日本紐釦貿易
799税込879
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
シルバー
セットカラー エバオンセットカラーエバオン(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
鉄工ドリルセット 三菱マテリアル鉄工ドリルセット三菱マテリアル(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(50本)
当日出荷
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアルKMC2ステンレス用SDセット三菱マテリアル(2件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1セット(50本)
当日出荷
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
二液性弾性接着剤 3955 スリーボンド二液性弾性接着剤 3955スリーボンド
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。速硬化性を有しています。耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。
トラスコ品番552-9820本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明容量(mL)50主成分本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート粘度(Pa・s)本剤:2.4/硬化剤:2.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
SET ILLUS,*TYPE1*  83600K1TE50ZA ホンダSET ILLUS,*TYPE1* 83600K1TE50ZAホンダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RF Explorer ISM Combo+ Seeed StudioRF Explorer ISM Combo+Seeed Studio
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポートHELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵Windows/Linux/MacOSに対応ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-64ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
ベース&ネジSET REEMBARK 50Lヨウ KIJIMA(キジマ)ベース&ネジSET REEMBARK 50LヨウKIJIMA(キジマ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
一つのBOXを2台で使い分ける方に!
適合Reembark K22/25/26対応
SET ILLUS,*TYPE1*    61300K1TJ50ZA ホンダSET ILLUS,*TYPE1* 61300K1TJ50ZAホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
トンネル支柱 ジェイワークスプランニングトンネル支柱ジェイワークスプランニング
7,498税込8,248
1セット(50本)
6日以内出荷から9日以内出荷
両端に水密キャップを使用。 鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。農薬・肥料に侵されにくい。軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。耐久性・作業性・経済性がイイ。
用途◎凍害・霜害・風よけや促成栽培に。◎ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。材質鋼管製樹脂被覆
トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ東日製作所
64,980税込71,478
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
7,800税込8,580
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
鉄工用ドリルセット NACHI(不二越)鉄工用ドリルセットNACHI(不二越)(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(50本)
当日出荷
一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材ねじれ角標準材質ハイス(高速度鋼)HSSドリルの逃げ面形状円すい先端角(°)118
コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCOコバルトハイスストレートドリルセットTRUSCO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。トラスコ品番689-6738セット内容1.0~5.9mm(0.1mmとび)材質ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂入数(本)50
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)CKD
4,038税込4,442
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字 POWERTIPパワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字POWERTIP
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鮎渓流ライトスタイルバッグ OWNER(オーナーばり)鮎渓流ライトスタイルバッグOWNER(オーナーばり)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ベスト不要な釣りに最適な収納と機能【 Belt Set 】鮎ベルトセットは50mmベルト付で、ライトスタイル時に、不快なタモの抜き差しをスムーズに行えるタモホルダーやオモリポーチ付き。背面ベルトスルーシステムでバッグの移動もスムーズ。【 Shoulder 】ショルダータイプハパット付ショルダーベルト付。気軽に楽しむ方に。前面ライセンスメッシュポケット、ピンオンリールホルダー装備ファスナーを全開にしても半開状態で固定され、作業効率アップ。小分けポケットも装備。仕掛用フロントオープン気室。ベルクロテープで仕掛ケースや錨ケースを固定できる。止水ファスナー気室、簡易防水で濡れると困る携帯電話やキーレスキー、財布などの収納に。
形態小物アクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×24×10.5
ハイスストレートドリルセット TRUSCOハイスストレートドリルセットTRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。トラスコ品番689-6746セット内容1.0~5.9mm(0.1mmとび)材質ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂入数(本)50
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら