カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-1005」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプデンカエレクトロン
2,198税込2,418特価
1本(1m)ほか
当日出荷から17日以内出荷
アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。1巻長さ(m)25材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~60
フューエルフィルター サンエレメントフューエルフィルターサンエレメント
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
カッタ イスカルカッタイスカル
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効径(Φmm)100
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146アズワン品番65-8086-29
セルフグリップ スリッター SGSF イスカルセルフグリップ スリッター SGSFイスカル
82,980税込91,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
自己拘束式セルフグリップチップ用です。
用途フライス加工用。
ヨド物置 エスモ ESF-1005G ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1005Gヨドコウ
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)59高さ(mm)1314タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1065耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.54有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×1169室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1206×370(屋根補強下/1206)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1005A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1005Aヨドコウ
73,980税込81,378
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)74.5高さ(mm)1914タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1065耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.54有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1831×370扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1005Y ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1005Yヨドコウ
56,980税込62,678
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×1)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)50.5高さ(mm)1114タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1065耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.54有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×969室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1006×370(屋根補強下/1006)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1005D ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1005Dヨドコウ
67,980税込74,778
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)65.5高さ(mm)1614タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1065耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.54有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1531×370扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
12,192税込13,411
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付) 昌栄産業フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)昌栄産業
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ヨド物置 エスモ用別売棚 1005-L型 ヨドコウヨド物置 エスモ用別売棚 1005-L型ヨドコウ
3,898税込4,288
1枚
9日以内出荷
ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。
耐荷重(kg)35外寸法・幅(mm)554外寸法・奥行(mm)334.5
ヨド物置 エスモ用別売棚 1005-S型 ヨドコウヨド物置 エスモ用別売棚 1005-S型ヨドコウ
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。
耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)474外寸法・奥行(mm)334.5
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)昌栄産業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SF100) SMCCP Series(CP95SF100)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SF100) SMCCP Series(CP96SF100)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1042件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルターDAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から12日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 Kawasakiエレメント(オイルフィルタ) 52010-1053Kawasaki(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
代表車種BX250AGF主な適合純正品番52010-1053主な適合車種CB400SS 2001-2003年式:02年-適合他社参考品番(DAYTONA)67934他社参考品番(VESRAH)SF-1005他社参考品番(NTB)KO-4008主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M中興化成工業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号106-0038アズワン品番64-7269-25特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M中興化成工業
6,598税込7,258
1巻
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7502アズワン品番64-7269-26特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ストックフォーム 15×11インチ 罫線有(スリーライン) 明文舎印刷ストックフォーム 15×11インチ 罫線有(スリーライン)明文舎印刷
19,980税込21,978
1箱(1000枚)
3日以内出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)381×279適合プリンタドットプリンタ用寸法(mm)381×279タイプ罫線(スリーライン)サイズ(inch)15×11
エレメント フィルタ K5201-01053 スズキエレメント フィルタ K5201-01053スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合車種CB400SS 2001-2003年式:02年-適合他社参考品番(DAYTONA)67934他社参考品番(VESRAH)SF-1005
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
8日以内出荷
部品名称プラグ図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.36、SSA-アルフア1005VT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、SSA-V1002CT-DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ・オイルポンプ)部品_No.21、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.104、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.104、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、SSA-アルフア1005MAT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X20(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.8、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、SSA-V602C ボンネット部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.18、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.49、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) オプション4 ホイルカバー、護葉板部品_No.17、SSW-400CM-2 薬液配管,分水器部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.15、BSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.3、SSA-Z601S-1 フレーム、座席部品_No.19、SSA-G550 オプション(2)部品_No.47など