カテゴリ
- 切削工具(15)
- 農業機械(14)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全標識(4)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(1)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- FKD(フクダ精工)(7)
- IKO(日本トムソン)(1)
- INAX(LIXIL)(8)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- NTツール(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- U-CP(4)
- WIDIN(3)
- エスコ(1)
- コミー(2)
- スズキ(2)
- スバル(1)
- ミツギロン(5)
- 室本鉄工(1)
- 日東工業(3)
- 日研工作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

表示シール丸SD(間隔を)2P SF-68-H
ミツギロン¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷間隔をあけてお並び頂く際に目印代わりになります。コーン看板に張り付けていただくことでコーンとセットでご使用いただけます。用途コーン看板用トラスコ品番249-2712材質PVCシール径(Φmm)本体:28.2
表示シール丸SD(こちらで)2P SF-68-I
ミツギロン¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷お待ちいただきたい場所の目印になります。ミニスタンド、コーン看板などに張り付けてご使用いただけます。用途ミニスタンド用、コーン看板用トラスコ品番249-2713材質PVCシール径(Φmm)本体:28.2
スーパーオーバル
コミー¥23,980税込¥26,3781式3日以内出荷シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)色ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
表示シール
ミツギロン¥779~税込¥857~1枚当日出荷から9日以内出荷ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール材質PVC質量(g)22寸法(Φmm)【表示シール】285取付け方法粘着シール
表示シール
ミツギロン¥33,980税込¥37,3781セット(60個)翌々日出荷ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板とし用途ミニスタンド(SF-67)用表示シールトラスコ品番160-7776材質PVC質量(g)22寸法(Φmm)【表示シール】285取付け方法粘着シール表示内容駐車場
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ベアリング
NSK(日本精工)¥289税込¥3181個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
表示シール 表示シール
ミツギロン¥729税込¥8021枚4日以内出荷ミニスタンドや看板などに貼り付けるだけですぐに使用可能です。用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール。看板などにトラスコ品番716-0720材質PVC表示内容野生動物注意
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
ベアリング
NSK(日本精工)¥839税込¥9231個当日出荷材質(本体)ステンレス外径D(Φmm)19幅B(mm)5内径d(Φmm)10JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-68材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.5許容荷重(N)6.91巻方向右密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)7.39
ステンレスミニチュアベアリング
NSK(日本精工)¥449税込¥4941個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
SUSミニチュア/小径
KMT¥219税込¥2411個3日以内出荷から7日以内出荷位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル6枚刃 6SF
FKD(フクダ精工)¥239,800税込¥263,7801本翌々日出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥7,498税込¥8,2481本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチールチェア
オリバー¥21,980~税込¥24,178~1脚13日以内出荷環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。カフェカウンターなどにご利用いただけます。グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号CO13448
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
開閉スピンドル部
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合SF-56T(500)SF-56T(500)/N88SF-57TSF-58T-MB/N88,SF-67T(500),SF-67T(500)/N88,SF-68TSF-805T,SF-815T
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付
日東工業¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付
日東工業¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ
WIDIN¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら