カテゴリ

  • バイク純正部品(26,042)
  • トラック純正部品(13,603)
  • 自動車純正部品(9,471)
  • 制御機器(7,810)
  • バイク部品(6,972)
  • 農業機械(6,599)
  • 船舶用品・漁業資材(5,331)
  • 自転車部品(5,095)
  • パソコン/周辺機器(3,293)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,970)
  • オフィス家具(2,949)
  • 科学研究・開発用品(2,642)
  • 機構部品(2,555)
  • 切削工具(1,888)
  • メカニカル部品(1,754)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,400)
  • 電動工具(1,284)
  • エンジン工具(1,135)
  • 作業服(1,097)
  • 空調・照明・電設資材(1,085)
  • 作業工具(1,015)
  • カー用品(993)
  • 電気材料(836)
  • 家電(791)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(720)
  • 空圧工具(700)
  • 清掃用品(637)
  • 建材・エクステリア(622)
  • 物流用品(613)
  • 事務用品(582)
  • 縫製用品(579)
  • 店舗什器・備品(577)
  • 建築金物(542)
  • 測定用品(505)
  • 学童・教育用品(476)
  • 配管・水廻り設備部材(469)
  • 厨房用品(464)
  • 研磨材(451)
  • 安全保護具(443)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(383)
  • ねじ・ボルト・釘(335)
  • 手袋(333)
  • 安全標識(302)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(293)
  • 農業・園芸資材(278)
  • 農具(261)
  • 卓上消耗品(257)
  • 介護用品(245)
  • 自動車補修部品(222)
  • 医療(218)
  • FA担当者のオススメ新商品(204)
  • 溶接用品(193)
  • 日用品(189)
  • 保管用品(171)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(170)
  • 住設機器(168)
  • 油圧機器・油圧ホース(150)
  • 安全用品(137)
  • 防災用品(134)
  • 安全靴・作業靴(117)
  • 梱包用品(106)
  • 塗装・養生・内装用品(97)
  • 接着剤・補修材(94)
  • クリーンルーム用品(86)
  • 測量用品(土木/建設)(84)
  • 防犯用品(82)
  • 塗料(81)
  • ヘルスケア(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(80)
  • マスク(78)
  • 鈑金・塗装(62)
  • 洗車・清掃(59)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(58)
  • 理美容(56)
  • 救急・衛生(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • トラック輸送・安全用品(49)
  • 整備工具・収納(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • バッテリー・電装(46)
  • 洗剤・除去剤(45)
  • タイヤ・足回り(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 食品・飲料(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • テープ(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 完成車(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 進物(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「sh」の検索結果

関連キーワード
123,101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(101件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • フィルム用ヘラ SH型 大塚刷毛製造

    フィルム用ヘラ SH型

    大塚刷毛製造(25件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1枚
    当日出荷
    フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
    材質PP(ポリプロピレン)幅(mm)100高さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.08
  • BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器

    BSBM-20SH・30SM用パッキン

    日東工器(19件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH 44M シリコーングリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(100g)
    当日出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
    用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061色白質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ポークジョイ#150-SH(豚マジック付) プロワーク

    ポークジョイ#150-SH(豚マジック付)

    プロワーク(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    人気のマジックあて付き。 日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。
  • AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム アンチグレア反射防止 マット エレコム

    AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム アンチグレア反射防止 マット

    エレコム
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
  • スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業

    スイッチホルダー SHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサー マップ (SH) MAZDA(マツダ)

    センサー マップ (SH)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止 エレコム

    AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止

    エレコム
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
  • SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05 シャープ

    SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05

    シャープ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
    電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用適合メーカーSHARP SH-T01専用
  • SH 304 ホース接手 井筒製作所

    SH 304 ホース接手

    井筒製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークスケールSH用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ワークスケールSH用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
  • スマホホルダーSH-6 エツミ

    スマホホルダーSH-6

    エツミ(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
    仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
  • SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明 エレコム

    AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
    セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
  • SHマイクロダスター 装栄
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    SHマイクロダスター

    装栄
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(12枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    SH ブランドのマイクロファイバークロスが新たに登場。 すでに発売されております、なめらかな表面形状をしているの「SH ワイパー」、皆様に大変好評をいただいておりますが、 「もうちょっと厚みのあるのはない?」や「タオルみたいな感じのものはない?」等のご意見から、タオルのような表面形状の厚みのあるマイクロファイバークロス「SH マイクロダスター」の登場です。 皆様のご要望にお応えしてSH ワイパーではなかった、ホワイト色をプラスして、完全ゾーニング対応となっております。
    区分新品寸法(cm)約30×50使用箇所ステンレス・ガラス・鏡・棚・机や什器その他
  • 万能フッカーSH 日動工業

    万能フッカーSH

    日動工業
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
    用途各工事現場で 資材整理や倉庫の整理など 乗り物の積荷に 小物の整理やガーデニングに最小結束径(Φmm)30
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ソフト TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ソフト TPU クリア

    エレコム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)特性耐衝撃・ストラップホール付
  • クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
  • 安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所

    安全ホルダー SH-300(ネジ式)

    阪口製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6使用電線22~38mm2
  • SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
    形状T形
  • スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
  • パワーソースキットSH1 マキタ

    パワーソースキットSH1

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
    セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
  • ガスケット (SH01) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (SH01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU エレコム
    ブラック
    ベージュ

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU

    エレコム
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用TOUGH SLIM LITEケースです。
    セット内容ケース本体×1対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
  • SHスプレイヤー 装栄
    オレンジ
    ブルー

    SHスプレイヤー

    装栄(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
    材質PE容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • センサープレッシャー (SH) MAZDA(マツダ)

    センサープレッシャー (SH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
  • JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • SH スピードハンドル イマオコーポレーション

    SH スピードハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • UNI-HOOK(SH型) ユノコンセプト

    UNI-HOOK(SH型)

    ユノコンセプト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    SH型は、ストッパーが開いた状態を維持するのでフックを外す作業が容易にできます。
  • (SH20)パイプ、バイパス MAZDA(マツダ)

    (SH20)パイプ、バイパス

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)特性耐衝撃・ストラップホール付
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 油性ボールペン替芯 SH-0.5芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 SH-0.5芯

    ゼブラ(3件のレビュー)
    ¥66税込¥73
    1本
    当日出荷
    適合タプリクリップ0.5(BNS5)、タプリ0.5(BNS1)全長(mm)139質量(g)1.0適合本体シリーズ名タプリクリップ最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応