10,627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100 材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。 シリーズSH 定格電流(A)1 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子1:メス、2:メス、2:SH コンタクトめっき ケーブルサイズ(mm2)0.08
1袋(10個)
829 税込912
当日出荷

SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷


1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SH型オープンスパナヘッド
エコ商品
樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
厚さt(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

二面幅がインチサイズのSH型スパナヘッドです。 東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。 適用機種・15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。
許容トルク(N・m)140 厚さt(mm)12 長さL1(mm)63 外幅C(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

カムス(高周波精密)チップ SH41
エコ商品
材質NK4 形状正方形90° 厚さ(mm)4.8 表面処理TINコーディング コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SH
エコ商品
形状ひし形80度 寸法L(mm)12.90 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)6.00 切込みap(mm)2 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.3 最大寸法ft(mm)0.6
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR09SHアダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
198 税込218
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムス(高周波精密)チップ SH42
エコ商品
材質NK4 形状正方形90° 厚さ(mm)4.8 表面処理TINコーディング コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCS-SH シャフト
エコ商品
シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。 RoHS指令適合製品です。
長さ(mm)240 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

SH-N型は、切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能です。 誤って緩めてしまうことも減少します。
長さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG-SH
エコ商品
材質AH6235 形状正方形穴つき90° 寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.3~0.6
1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SH
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき80° 寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.3~0.6
1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)