カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)

「snz2」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズWieland
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状なべ
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,499税込1,649
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1袋(50個)
6日以内出荷
・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 ・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 ・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50