カテゴリ
- メカニカル部品(47)
- 制御機器(9)
- 機構部品(6)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- MICROCHIP(2)
- NACHI(不二越)(2)
- NB(日本ベアリング)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- omron(オムロン)(2)
- TERMO(テルモ)(2)
- アズワン(1)
- アルゴファイルジャパン(6)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- サンクリエイト(2)
- サンハヤト(2)
- ナブテスコサービス(39)
- 三菱電機(2)
- 光興業(2)
- 八州電工(3)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

鉛筆シャープ TypeS
コクヨ(7件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド包装吊り下げパック寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
電子血圧計 アームイン
TERMO(テルモ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
接続中継線
oneA¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。長さ(mm)4000種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーストーン 2×2×100
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)2厚さ(mm)2サイズ2x2x100mmシリーズニュースーパーストーン平板
DECTワイヤレステレビドアホン
ELPA(5件のレビュー)¥19,931税込¥21,9241個当日出荷から3日以内出荷簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
ゴム砥石 バッファービット 軸径2.34 #1000
アルゴファイルジャパン¥1,998~税込¥2,198~1袋(6本)当日出荷弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。軸径(Φmm)2.34粒度#1000サイズ2.34Φ




ポリエチレンスパイラルチューブ
エスケイ工機¥6,998税込¥7,6981袋(25m)当日出荷から7日以内出荷用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーストーン 2×2×50
アルゴファイルジャパン¥619税込¥6811枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)2厚さ(mm)2
ゴム砥石 バッファービット 軸径2.34 #3000
アルゴファイルジャパン¥1,998~税込¥2,198~1袋(6本)当日出荷弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。軸径(Φmm)2.34粒度#3000サイズ2.34Φ![スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06822002-261023-02.jpg)
スタンドプレートスリム
シンエイ[店舗什器・備品]¥8,398税込¥9,2381台3日以内出荷置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。ブラウン色は景観条例にお勧めです。用途お知らせ看板・案内サインとして材質樹脂幅(mm)263質量(kg)1.8奥行(mm)380全高(mm)725面板寸法(mm)W180×H600
ニュースーパーストーン 2×2×150
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)2厚さ(mm)2サイズ2x2x150mmシリーズニュースーパーストーン平板
ゴム砥石 バッファービット 軸径2.34 #500
アルゴファイルジャパン¥1,998~税込¥2,198~1袋(6本)当日出荷弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。軸径(Φmm)2.34粒度#500サイズ2.34Φ![お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699066-250815-02.jpg)
お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ
SONIC(ソニック)[文具]¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷耳栓つけて集中力アップ!。ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)。暗記学習にもオススメ。携帯に便利なシリコンケース付。選べる3サイズのイヤーピース寸法(mm)耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13色バイオレット主要材質本体・ケース:シリコン
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア
光興業¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から5日以内出荷可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。 ブルーライトを35%以上カットで安心。 基材はアクリルで厚さ2mm。 画面をしっかり保護。 L型樹脂ストッパーで簡単取付。厚さ(mm)2基材アクリル可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット○
トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-1200材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)19.5差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ
ソニック¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷無音と雑音の間、適度なノイズが「ちょうどいい」。耳栓で、集中力アップゾーンを手に入れよう!カフェや図書館など、周囲の雑音が気になるときや、勉強の集中スイッチを入れたいときにピッタリ暗記効率アップに。耳栓をつけた状態で音読すると、自分の声だけ頭の中に響くため、単語等の暗記にオススメ!持ち運びに便利なやわらかシリコンケース付(。替えのイヤーピースは入りません)材質シリコン寸法(mm)本体:約15×24×13、イヤーピースS:約直径10.8、イヤーピースM:約直径12、イヤーピースL:約直径13、ケース:約46×30×20色ホワイト
ダブル18-8ステンポット
MTI(エムテーアイ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷二重真空構造の卓上ポットです。 レバーがガイド付でこわれにくいです。 口が大きく氷が入れやすいです。材質18-8ステンレス、ポリプロピレン口径(Φmm)60底径(Φmm)140
FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用
川西水道機器(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
アームイン血圧計
TERMO(テルモ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
SOP IC変換基板
サンハヤト¥849税込¥9341個8日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)75×90×2(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:20.32×10.16ピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65本体寸法(mm)10.16×20.32×1.0tピン数(ピン)Max.16ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア
光興業¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から7日以内出荷可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。 ブルーライトを35%以上カットで安心。 基材はポリカで厚さ0.8mm。 画面をしっかり保護。 L型樹脂ストッパーで簡単取付。厚さ(mm)0.8基材ポリカ可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット○
抗菌樹脂枠 下枠
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮
ADAPTAFLEX¥3,998税込¥4,3981袋(10個)8日以内出荷仕様継手タイプ = スムースエントリーブッシュ呼び寸法 = 20mm材質 = 真鍮色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP54動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06822002-261023-02.jpg)







![お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699066-250815-02.jpg)