お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ
無音と雑音の間、適度なノイズが「ちょうどいい」。耳栓で、集中力アップゾーンを手に入れよう!カフェや図書館など、周囲の雑音が気になるときや、勉強の集中スイッチを入れたいときにピッタリ暗記効率アップに。耳栓をつけた状態で音読すると、自分の声だけ頭の中に響くため、単語等の暗記にオススメ!持ち運びに便利なやわらかシリコンケース付(
替えのイヤーピースは入りません)
- 材質
- シリコン
- 寸法(mm)
- 本体:約15×24×13、イヤーピースS:約直径10.8、イヤーピースM:約直径12、イヤーピースL:約直径13、ケース:約46×30×20
- 色
- ホワイト
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全保護具 の新着商品
カテゴリ




























