カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • カー用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「sparco」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンペティション MOMO

    コンペティション

    MOMO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    付属品ホーンボタンHB-03色グリップ:ブラックエアーレザー、スポーク:ブラック
  • レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所

    レーシングナット 貫通ナットタイプ

    藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(4個)
    当日出荷
    セット内容4個材質クロモリ(SCM435)全長(mm)48色黒クロームメッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)12表面処理黒クロームメッキ
  • レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    レッド

    レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車のシートメーカー「レカロ」ブランド商品です。 膝あてパッドが2個付属します。 別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウTWOACER使用混率(%)綿70・ポリエステル30
  • 安全スニーカー GT-X サンダンス
    ブラック
    ホワイト

    安全スニーカー GT-X

    サンダンス(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    先芯耐荷重約1トン。足首を優しくホールド。フィット感抜群!。薄型ソールで路面状態を察知!
    形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム
  • 極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品 KYO-EI

    極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品

    KYO-EI(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップギア アトム

    トップギア

    アトム(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1双
    当日出荷
    【リンクルカット製法】 手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。 手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。 【ソフトで摩耗に強い】 やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。 【手首ショート】 手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。 ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
    用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン入数(双)1機能耐久性材質(ベルト)合成皮革、PU布材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン材質(掌側)合成皮革袖口仕様マジックタイプ
  • オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ

    オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。
    用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。座面高さ(mm)480~550座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500座面寸法(幅×奥行)(mm)550×500奥行(mm)680幅(mm)680全高(mm)1260~1330張地PVCランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり材質(キャスター)ナイロン仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ質量(kg)24色ブラック高さ(mm)1260~1330種類オフィスチェアキャスターあり肘掛あり本体質量(kg)24キャスター径(Φmm)60座高(mm)480~550材質(脚)ナイロン材質(座面)モールドウレタン素材レザー材質(背)ポリウレタン肘高さ(mm)620~770ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整色(張地)ブラック
  • RM-01Aマフラー FUJITSUBO

    RM-01Aマフラー

    FUJITSUBO
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1本
    5日以内出荷
    サイレンサーの容量、メインパイプの肉厚を見直し、さらにブラケット&フランジにも軽量タイプを採用。強度を確保しつつも驚異の軽量化を実現した。
    用途マフラー
  • ロック(R) トップ (NA) MAZDA(マツダ)

    ロック(R) トップ (NA)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • ホイールナット (袋ナット) モノタロウ

    ホイールナット (袋ナット)

    モノタロウ(215件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(16個)
    当日出荷
    袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
    用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)31色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
  • メカニックグローブ アトム

    メカニックグローブ

    アトム(27件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1双
    当日出荷
    軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。
    用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン厚さ(mm)1色ネイビー入数(双)1機能軽量・通気性
  • ノズル F.ウインド ウォッシャ (DB) MAZDA(マツダ)

    ノズル F.ウインド ウォッシャ (DB)

    MAZDA(マツダ)(21件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • ベアクラッチL mizuno(ミズノ)
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ベアクラッチL

    mizuno(ミズノ)
    ¥20,000税込¥22,000
    1足
    当日出荷
    Drive&Life ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。 その相反する機能をドライビングシューズで両立させたのが「BARECLUTCH」シリーズ。 上質な天然皮革を採用した、見た目にも機能にもラグジュアリーな「BARECLUTCH L」が登場。 MIZUNO COB アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。 ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。 快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。 ラウンドソール アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。 踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。 スムーズな踏みかえ操作を実現します。 街歩きも快適 足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。 また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。 街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。 上質な天然皮革を採用 アッパーには運転時や歩行時の足の動きを邪魔しない、足なじみのよい天然皮革を採用。 見た目の上質感も様々なシーンにマッチします。 アッパーパターンの工夫 前足部の先飾りデザインでフォーマルな見た目を保ちつつ、デザインの形状を工夫することで、ペダル操作時に必要な適度な剛性バランスを実現。 ペダルを踏み込む際のシューズの変形、ねじれを抑えたストレスフリーな履き心地です。
    用途ドライビングシューズ質量(g)約260(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材天然皮革×人工皮革サイズレンジ24.5~28.0
  • カースロープ 分割タイプ モノタロウ

    カースロープ 分割タイプ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(2本)
    当日出荷
    本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
    用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210耐荷重(kg)2500(1セット)リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)販売区分業務用
  • スタンダード・スパルタン BP ビクトリノックス

    スタンダード・スパルタン BP

    ビクトリノックス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    ビクトリノックスの代表モデル。海や山や川、キャンプはもちろん、書斎やオフィスにあればとても重宝します。1897年の特許取得から現在に至るまでほとんど形を変えず、世界中で100年以上愛されてきた歴史的モデル。
    仕様●サイズ:91mm●カラー:レッド●原産国:スイス●機能数:12アズワン品番65-8764-99
  • モデル08 MOMO

    モデル08

    MOMO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。 グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
    寸法(mm)Dish:90外径(Φmm)350
  • レカロメディカルサロペット 8630シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    レッド

    レカロメディカルサロペット 8630シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。 膝あてパッドが2個付属します。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。付属品膝あてパッド2個
  • おもり付ゴミバコ カーボン カーメイト

    おもり付ゴミバコ カーボン

    カーメイト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
    用途ゴミ箱質量(g)445本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160
  • KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EI

    KYOKUGEN Nut 20pcs

    KYO-EI(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)色ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROTOTIPO プロトタイプ MOMO

    PROTOTIPO プロトタイプ

    MOMO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
  • Flexiforce圧力センサー 25lbs SPARKFUN

    Flexiforce圧力センサー 25lbs

    SPARKFUN
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    Description。This is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to ~300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.。The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.。This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.
    アズワン品番67-0444-30
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    3日以内出荷
    ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
    用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
  • SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout SPARKFUN

    SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout

    SPARKFUN
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout is a nifty little breakout board featuring the DE2120 barcode scanner module from DYScan. The DE2120 reads 20 different barcode symbologies(both 1D and 2D)using a camera coupled with on-board image processing to identify and decode everything from UPC codes to QR codes. The module also features two LEDs:one for illumination and one to project the red line that you're used to seeing from laser-based scanners.。This breakout board makes it easy to explore all of the capabilities of the DE2120 without dealing with finicky flat flex cables. The scanner's USB interface is exposed via the on-board USB-C connector. A buzzer and status LED are connected to the module through appropriate drive circuits and a push button tactile switch is provided on the "trigger" pin. When you're ready to incorporate the module into your embedded project, you can leverage the 5 pin header for direct access to the TTL serial pins, power pins, and trigger input.。The module can be configured either by using the serial interface or by scanning command barcodes found in the Settings Manual.。All keyboard, HID, and serial can be transmitted over the single USB-C connector. The DE2120 has the unique ability to enumerate all three protocols including a CDC serial driver so the device appears as a standard COM port.。Get Started with the 2D Barcode Scanner Breakout Hookup Guide。Features。USB-C Connector for USB HID Interface and Virtual COM port。Reads 20 different symbologies。1D Symbologies。UPC-A。UPC-E。EAN-8。EAN-13。Code 128。GS1-128。Code 39。Code 93。Code 11。Interleaved 2-of-5。Matrix 2-of-5。Industrial 2-of-5。Codabar。MSI。GS1 DataBar。Datalogic 2-of-5。2D Symbologies。QR Code。Data Matrix。PDF 417。Micro PDF 417。Aztec Code
    アズワン品番67-0430-36
  • SparkFun Paper Circuits Kit SPARKFUN

    SparkFun Paper Circuits Kit

    SPARKFUN
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    33日以内出荷
    Description。Welcome to the world of paper circuits - creating electronic projects directly on paper using simple components! The SparkFun Paper Circuits Kit teaches the basics and fundamentals of creating an electric circuit without the need to solde
    アズワン品番67-0424-37
  • Bourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128L SPARKFUN

    Bourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128L

    SPARKFUN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The Bourns Absolute Encoder is a digital control knob that provides 128 unique results evenly spaced around a full circle. It is designed as a control panel knob but can be adapted for other uses. This can be a good alternative to using a potentiometer and analog pin, as this allows for full-turn and multi-turn operation.。It differs from the more common incremental rotary encoder which has only two or four values in a rotation and is designed to measure full rotations and direction. This measures。angles。and absolute position is maintained between power cycles.。Features。128 rotary positions。360 degree continuous rotation。Rotational life - 50,000 revolutions(min)。Max RPM - up to 120。Absolute digital output will retain its last position between power cycles or in the event of a power failure。Threaded M9x0.75 in. bushing。3/4 in. rotating encoder shaft。Rear mount terminals
    アズワン品番67-0421-27
  • SparkFun Ardumoto Shield Kit SPARKFUN

    SparkFun Ardumoto Shield Kit

    SPARKFUN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
    Description。Robots are fun, and Arduinos are easy. So wouldn't it be nice if there were kit that included everything you need to get your Arduino device set up to control simple two-motor-circuit buddy? The SparkFun Ardumoto Shield Kit is perfect for any robot enthusiast and includes an Ardumoto Shield, as well as pairs of tires, motors, connectors and wires. And, of course, it's all stuffed in classic SparkFun red box(which may come in handy as robot chassis).。The Ardumoto Shield is an easy-to-use dual-motor controller for Arduino. Combined with an Arduino, the Ardumoto makes fantastic controller platform for RC vehicles or even small autonomous robots. At the heart of the Ardumoto --- the big, black chip right in the middle --- is an L298, one of our favorite dual-channel motor drivers around, capable of driving up to 2A per channel. The board takes its power from the same Vin line as the Arduino board and includes blue and yellow LEDs to indicate active direction. All driver lines are diode protected from back EMF.。Note:The motors included with this kit are not compatible with the Wheel Encoder kit. Sorry for the inconvenience.。Get Started with the SparkFun Ardumoto Kit Guide
    アズワン品番67-0424-09
  • SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2

    SPARKFUN
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratch
    アズワン品番67-0424-92