カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 安全用品(12)
- 切削工具(8)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(3)
- ABC商会(1)
- ADVANTEC(3)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NSK(日本精工)(13)
- omron(オムロン)(5)
- TRUSCO(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(12)
- Zebra Technologies(3)
- オークラ輸送機(2)
- カーメックス(3)
- コンサス(3)
- スケーター(6)
- セキスイ(1)
- ネグロス電工(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 千代田精機(2)
- 日研工作所(5)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
楽打ちインサートスティック
未来工業¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用長さ(m)1.1
ラチェットスピンナー
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
スターラー
ADVANTEC¥27,980税込¥30,7781個ほか当日出荷から翌々日出荷外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)160×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。Bluetoothユニット内蔵です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
便利くんジュニア2
MCC(松阪鉄工所)¥37,980税込¥41,7781セット翌々日出荷水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適トラスコ品番407-0620セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
サンロック(Sunrock)
ABC商会¥6,698税込¥7,3681ケース(6枚)4日以内出荷人気の石種トラバーチン柄のイタリア製磁器質セラミックタイル。サンロックという名の通り、明るく降り注ぐ太陽をたくさん浴びたトラバーチンをイメージして創られました。横流れが美しく、上品かつ自然な質感は本石にも劣らない仕上がりです。より横流れが強調される長方形サイズでご用意しています。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも特長です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル寸法(mm)296×595
小型スターラー
ケニス¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷から5日以内出荷外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から13日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
抗菌シール容器3Pセット ミッフィーモノトーン
スケーター¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。大きさが違う3つの入れ物の用途はお弁当のごはん、おかず、果物と用途は多数です。使用した後も入れ子式なのでコンパクトに持ち運びができます。パッキンが無いからお手入れも簡単。フタを外して電子レンジOKです。兄弟or姉妹で1人に1個ずつというのも良いかもしれませんね。アクセサリーやコスメなどの細かい雑貨の小分け収納にも便利です。材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)140×90×51
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌シール容器3Pセット
スケーター¥899税込¥9891個4日以内出荷SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。大きさが違う3つの入れ物の用途はお弁当のごはん、おかず、果物と用途は多数です。使用した後も入れ子式なのでコンパクトに持ち運びができます。パッキンが無いからお手入れも簡単。フタを外して電子レンジOKです。兄弟or姉妹で1人に1個ずつというのも良いかもしれませんね。アクセサリーやコスメなどの細かい雑貨の小分け収納にも便利です。材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤形状丸型寸法(mm)140×90×51電子レンジ○
ホットプレートスターラー
ADVANTEC¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷から6日以内出荷ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。 希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。付属品PTFE撹拌子1個材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング質量(kg)2.1モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150電源(AC100V)15A回転速度(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(mL)30~3000使用周囲温度(℃)5~35温度調節サーミスター式ON-OFF制御ヒーター容量(W)250
抗菌シール容器3Pセット
スケーター¥899税込¥9891個7日以内出荷3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140
抗菌シール容器3Pセット
スケーター¥749税込¥8241個(153g)7日以内出荷3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!パッキンが無いからお手入れも簡単♪フタを外して電子レンジOK!!材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン寸法(mm)L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180質量(g)約150種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140加工内容全体
抗菌シール容器3Pセット
スケーター¥899税込¥9891個(150g)7日以内出荷3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140
抗菌シール容器3Pセット
スケーター¥899税込¥9891個(150g)8日以内出荷3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン寸法(mm)L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37色カーズ24容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180加工練込/全体耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140全質量(g)約150使用抗菌剤:無機抗菌剤電子レンジ○室数1
特定小電力トランシーバー オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
リペアボールセット
CHAMELEON FACTORY¥899税込¥9891個8日以内出荷市販の「スライドベアリング」で困難なスライドを新システムで実現!リテーナーにボールベアリングを配置! 一般的な既製品のスライドベアリングのように棒状の小さな金属片がドーナツの中心に向かって、複数扇状に配置されているのではなく、ボールベアリングを配置。 スプリングホールドリング(可動部)はハイチューンマシンの遠心力でバネが開いてしまう現象に対応し、スプリングガイド形状になっており、高回転でスプリングが開いてしまうのを防ぎます。 一見滑らかな動きをしてる駆動系ですが、センタースプリングとトルクカム(またはクラッチ側当たり面)のトルクカム作動ねじれ時に発生する摩擦抵抗が発生します。 トルクカムは自身がねじれながら上下にストロークするため、キックバック特性を強くする為にカム溝(パワースリット)を寝かせれば寝かせるほど、カム自身がストローク(開く・閉じる)する時に「ねじれながら」動いてしまいます。 その時にセンタースプリングをねじりながら圧縮し、バネの両端との間に強い抵抗が生まれ、本来のセンタースプリングの力に加え、この抵抗がねじれて動こうとするトルクカムに抵抗を与えているのです。 バネの両端は擦れ合い、抵抗値を示しながら少しは動いています。 しかしこれでは適切な駆動系セットUPは望めず、スムースな変速は望めません。 特に頻繁にキックバックを繰り返すストリートバトルや、周回レースなどでは、最初と最後ではやはり駆動系のセッティングが変わってしまい、よくヘタってきてるなどと言われます。センタースプリングも逆のねじり抵抗を受けながら伸び縮みしていますのであまり良い状態とはいえません。 この部分を「完璧にスライドさせて」抵抗をなくし、純粋なセンタースプリングの張力値とトルクカムの動きを阻害しないようなシステムを開発しました。 独自の規格を作り、高硬度な素材から部品を削りだす事でシステム自体の実質な厚さもセンタースプリング受け部で約4mm前後と極薄で他の部品の性能に影響を与えないように製作されています。材質スプリングホールドリング部:特殊合金ムク材からの削り出し(メッキ加工済み)、ロールボール:専用ベアリング鋼球主な適合車種SRS101/304/305/306用
特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm
オムロンヘルスケア¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7265-60
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm
omron(オムロン)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト(レンズ: ポリカーボネート) 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67の環境侵入保護仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:80 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:288-7297アズワン品番65-7286-06
特定小電力トランシーバー ショートアンテナ BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら