カテゴリ
- メカニカル部品(166)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 電気材料(10)
- 自動車補修部品(10)
- 制御機器(8)
- 作業服(6)
- 建築金物(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コノエ(117)
- メイキコウ(41)
- NACHI(不二越)(34)
- SMC(16)
- 清水製作所[継手](11)
- デンカエレクトロン(9)
- テラオカ(ANEX)(8)
- アインツ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- BXカネシン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- テラオカ(3)
- KSフィルター(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ホンダ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-g01」の検索結果

SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357]RoHS指令(10物質対応)対応
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
消臭元サポートソックス3P 先丸
ディックコーポレーション (DIC)¥1,190税込¥1,3091組(3足)3日以内出荷ニオイの原因菌を抑える小林製薬のKOBA-GUARD採用。 繊維上のニオイの原因となる菌を増殖させない加工です。 特殊加工により、汗などのニオイを消臭します。 部屋干し対策にも最適の靴下です。用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応
消臭元サポートソックス3P 5本指
ディックコーポレーション (DIC)¥1,190税込¥1,3091組(3足)3日以内出荷ニオイの原因菌を抑える小林製薬のKOBA-GUARD採用。 繊維上のニオイの原因となる菌を増殖させない加工です。 特殊加工により、汗などのニオイを消臭します。 部屋干し対策にも最適の靴下です。用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応
SSG-01 COTTON100%長袖つなぎ
ROUND ONI¥7,198~税込¥7,918~1着5日以内出荷COTTON100%の根強い定番アイテム用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様サイズ展開豊富な定番長袖ツナギ種別長袖つなぎ混率(%)綿100袖丈長袖
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥32,110~税込¥35,321~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形
油圧機器
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。備考インジケータライト付タイプウエット形ソレノイドバルブ最大流量(L/min)100最大使用圧力(MPa)35電源(DC-V)24配線方式集中端子箱形
ウエット形ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ウエット形ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。仕様インジケータライト:〇タイプ標準形呼び径1電源AC100V(整流器内蔵型)最大流量(L/min)80記号A3X最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形
Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー
omron(オムロン)¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm保護等級IP40操作力(N)0.6機械的寿命1000万回Operations動作温度範囲(℃)-25~125コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCリリース力(N)0.06
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
S Series(SS5Y3-10G1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10G1)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-11G1)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-10G1)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y3-12G1)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12G1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット