カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「stpg管」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
  • ストレートパイプ 長尺物(鉄製) YSK(山脇産業)

    ストレートパイプ 長尺物(鉄製)

    YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    種別一般的素材長さ(m)約2.75
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
  • 黒 長ニップル 吉年

    黒 長ニップル

    吉年(32件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄
    14,980税込16,478
    1組(6本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    消防認定品
    用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    (38件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • SLA 90°エルボ イハラサイエンス

    SLA 90°エルボ

    イハラサイエンス
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類Rc
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)

    ストレートパイプ 1M(鉄製)

    YSK(山脇産業)(35件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)1パイプ形状ストレート
  • ベローズ形伸縮管継手 ベン

    ベローズ形伸縮管継手

    ベン
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    公共建築協会評価品、JIS適合品
    材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:10、縮み:25材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • STA ティー イハラサイエンス

    STA ティー

    イハラサイエンス
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー接続ねじ種類Rc
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • PSのこ刃バイメタル アサダ

    PSのこ刃バイメタル

    アサダ
    35,980税込39,578
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
    用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA山数8
  • PSのこ刃バイメタル アサダ

    PSのこ刃バイメタル

    アサダ
    59,980税込65,978
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
    用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
  • エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
  • パイプソーのこ刃バイメタル アサダ

    パイプソーのこ刃バイメタル

    アサダ
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    パイプソー大のこ刃
    仕様パイプ切断能力:~350A 用途:SUS管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ランニング無)、ダクタイル鋳鉄管、内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管アズワン品番65-2767-56
  • ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベン

    ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
    材質端管:STPG使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • パイプソーノコ刃(アサダ純正) アサダ

    パイプソーノコ刃(アサダ純正)

    アサダ
    44,980税込49,478
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプバイメタル
  • パイプニップル 20K 継手 リケン

    パイプニップル 20K 継手

    リケン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45° エルボ FK継手(20K用) リケン

    45° エルボ FK継手(20K用)

    リケン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
  • ソケット FK継手(20K用) リケン

    ソケット FK継手(20K用)

    リケン
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
  • エルボ FK継手(20K用) リケン

    エルボ FK継手(20K用)

    リケン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
  • 径違いソケット FK継手(20K用) リケン

    径違いソケット FK継手(20K用)

    リケン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いソケット適合管STPG-VS
  • 径違いチーズ FK継手(20K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(20K用)

    リケン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
  • ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
  • 径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いエルボ適合管STPG-VS
  • フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8寸法A(mm)36.5使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど呼び径(A)20適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)54規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど呼び径(A)20適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • チーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • 45°エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)