フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 - 日本継手(旧:JFE継手)フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 - 日本継手(旧:JFE継手)

万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。

材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
最高使用圧力(MPa)
220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75
使用流体
水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
適合管
圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径寸法(Φmm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226559650A19218155120
¥11,190
¥6,598
¥7,258(税込)
5日以内出荷
8226717980A23322200160
¥17,440
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
8227131865A192-1/220175140
¥14,980
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
82272630125A25526270225
¥46,290
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
82272700100A23424225185
¥20,430
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする