エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
- 材質
- 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
- 形状
- エルボ90°
- 種類
- ねじ込み継手
- 規格
- 国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
- 呼び径(B)
- 3/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8
- 寸法A(mm)
- 36.5
- 使用流体
- 水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
- 呼び径(A)
- 20
- 適合管
- 圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 の新着商品
カテゴリ























