曜日別特売

ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 - 日本継手(旧:JFE継手)ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 - 日本継手(旧:JFE継手)

万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。

材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
使用流体
水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
適合管
圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226507040A731-1/240
3,270
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
82267608125A1255125
58,360
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
8226819525A60.5125
1,890
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
8226829980A105380
10,910
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
8226861550A92250
4,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
8226952565A1052-1/265
7,980
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
82270600100A1124100
21,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする