カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(1)
- リケン(22)
- アサダ(4)
- 日本製鉄(4)
- ベン(3)
- JFEスチール(3)
- 吉年(2)
- イハラサイエンス(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- 東正車輛(1)
- 光(1)
- モリ工業(1)
「stpg管」の検索結果

フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥669税込¥7361個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8寸法A(mm)36.5使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど呼び径(A)20適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥579税込¥6371個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)54規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど呼び径(A)20適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
チーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
45°エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ニップル 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
径違いチーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
径違いソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
径違いエルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)