カテゴリ

  • 電気材料(34)
  • 制御機器(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 作業工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業服(3)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-101」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(72件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
キヤノン普通紙・ホワイト Canonキヤノン普通紙・ホワイトCanon(18件のレビュー)
499税込549
1冊(250枚)
当日出荷
白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。 写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。 環境にやさしいECFパルプを採用
用途ビジネス文書・プレゼン資料などサイズA4厚さ(mm)0.092白色度(%)95紙質普通紙坪量(g/m2)73入数250枚
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(48件のレビュー)
499税込549特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業シールワッシャー(NBR)武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェアー エルア ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー エルア ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
29,980税込32,978
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
豊富なカラーバリエーションが魅力。カジュアルな空間になじむ、ベーシックなオフィスチェアー エルア
幅(mm)630質量(kg)9.75高さ(mm)905種類オフィスチェア奥行(mm)560キャスターあり肘掛なし材質(脚)脚羽根:強化ナイロングリーン購入法適合背タイプロータイプサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
オフィスチェアー エルア ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー エルア ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
29,980税込32,978
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
豊富なカラーバリエーションが魅力。カジュアルな空間になじむ、ベーシックなオフィスチェアー エルア
幅(mm)630質量(kg)9.75高さ(mm)905タイプロータイプ奥行(mm)560キャスターあり肘掛なし材質(脚)脚羽根:強化ナイロングリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
銅ワッシャ SWAGE-LINE銅ワッシャSWAGE-LINE(2件のレビュー)
439税込483
1セット(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモダンプレート(プラスチックダンボール)宇部エクシモ
38,980税込42,878
1セット(10枚)
8日以内出荷
ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。 衝撃強度、圧力強度が抜群です。 耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。 断熱性、遮音性にも高価を発揮します。 弾力性、復元性ともに優れています。 一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。 軽く、加工取扱いが容易です。 表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。主原料ポリプロピレン脚間(mm)約9
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
SSW-106-01-G-S SAMTECSSW-106-01-G-SSAMTEC
219税込241
1個
翌々日出荷
SSW-104-01-G-S SAMTECSSW-104-01-G-SSAMTEC
189税込208
1個
翌々日出荷
SSW-110-01-G-S SAMTECSSW-110-01-G-SSAMTEC
299税込329
1個
翌々日出荷
SSW-108-01-G-S SAMTECSSW-108-01-G-SSAMTEC
279税込307
1個
翌々日出荷
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
6,598税込7,258
1本(1.2m)
5日以内出荷から23日以内出荷
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
両頭使用可能
トラスコ品番144-8552
ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)ホイルシリンダーTOKICO(トキコ)
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シートDAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(4本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)
用途玄関巾木基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
(ZC101)PANEL SW 三菱ふそう(ZC101)PANEL SW三菱ふそう
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(ZC101)SW,CONTROL 三菱ふそう(ZC101)SW,CONTROL三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
セキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora Ryzen Edition R14対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora Ryzen Edition R14対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell Alienware Aurora Ryzen Edition R14材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
スパナ SK11スパナSK11
599税込659
1本
当日出荷
ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。商品構成単品仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
SSW-106-01-G-D SAMTECSSW-106-01-G-DSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
SSW-110-01-G-D SAMTECSSW-110-01-G-DSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-109-01-G-D SAMTECSSW-109-01-G-DSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-110-01-T-D SAMTECSSW-110-01-T-DSAMTEC
309税込340
1個
7日以内出荷
ナベコネジSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジSWBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
8日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)図解NoGH15P 人力噴霧機部品 ナベコネジSW_No.21、MH15P-2 本体部品_No.21、MH15P-1 本体部品_No.21、MH15P 本体部品_No.21、GS101B タンク部部品 ナベコネジSW_No.3、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.21
SSW-105-01-G-D SAMTECSSW-105-01-G-DSAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイソリッドドリル DSW-DE3タンガロイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数2関連資料材種(1.1MB)
木製ツインフレーム ナカバヤシ木製ツインフレームナカバヤシ(1件のレビュー)
929税込1,022
1枚
5日以内出荷
2面タイプです。
ブラウン材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)RoHS指令(10物質対応)対応