カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ta-cx」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA-CX用コレットチャック マツモト機械

    TA-CX用コレットチャック

    マツモト機械
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    TA-CX用のコレットチャックです。
  • TA550CX用クランプバー(スライドロック対応) イチネンTASCO

    TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ストップピン付き適合サイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
  • 替刃(TA642CX用) イチネンTASCO

    替刃(TA642CX用)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上りです。 全長…280mm 質量…330g 外径…Φ42mmまで アタッチメント使用時…ワイヤープロテクター1~特5号、ケーブル用モール0~4号替刃
  • タントギキューブ マツモト機械

    タントギキューブ

    マツモト機械
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。
    周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • 電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応) イチネンTASCO

    電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
  • カラーカードプリンターCXシリーズ用プラスチックカード プラスチックカード厚口ピュアホワイト 両面 角丸 Canon

    カラーカードプリンターCXシリーズ用プラスチックカード プラスチックカード厚口ピュアホワイト 両面 角丸

    Canon
    29,980税込32,978
    1個(250枚)
    当日出荷
    カードプリンタ用プラスチックカード(インクジェット対応)
    サイズカードサイズ対応機種CX-G6400・CX-G2400紙厚(mm)0.7ラベルサイズ(mm)85.6×54印刷方式両面入数250枚適合プリンタカラープリンタ
  • カラーカードプリンターCXシリーズ用 プラスチックカード薄口ピュアホワイト 両面 角丸 Canon

    カラーカードプリンターCXシリーズ用 プラスチックカード薄口ピュアホワイト 両面 角丸

    Canon
    25,980税込28,578
    1個(250枚)
    翌日出荷
    カードプリンタ用プラスチックカード(インクジェット対応)
    寸法(mm)85.6×54サイズカードサイズ対応機種CX-G6400・CX-G2400紙質プラスチック紙厚(mm)0.4印刷方式両面入数250枚適合プリンタCX-G6400、CX-G2400ラベル形状角丸
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
    種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
  • カラーカードプリンターCX-G2400用シール紙  上紙光沢 ホワイト角丸 Canon

    カラーカードプリンターCX-G2400用シール紙 上紙光沢 ホワイト角丸

    Canon
    22,980税込25,278
    1個(500枚)
    当日出荷
    カードプリンタ用シール紙
    寸法(mm)上紙:84×52対応機種CX-G2400紙質光沢紙入数500枚適合プリンタカラープリンタ
  • ボールバルブ(内ネジ) イチネンTASCO

    ボールバルブ(内ネジ)

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)-20~+80
  • ラジエーター CX5 コウヨウ コーヨーラド

    ラジエーター CX5 コウヨウ

    コーヨーラド
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMAZDA
  • ラジエーター CX-7 AT コウヨウ コーヨーラド

    ラジエーター CX-7 AT コウヨウ

    コーヨーラド
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番L33L-15-200適合メーカーMAZDA
  • 軽量強化クラッチKIT KITACO

    軽量強化クラッチKIT

    KITACO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ピストンKIT(440/2R) KITACO

    ピストンKIT(440/2R)

    KITACO
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
  • カラーカードプリンター CX-G2400 Canon

    カラーカードプリンター CX-G2400

    Canon
    419,800税込461,780
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックカードプリンター・ICカードプリンター・IDカードプリンター・名刺プリンターをお探しの方の課題を解決!。名刺やショップカードなどの紙メディアの美しい印刷に加えて、社員証や証明書カードなど高級感のあるプラスチックカードやICカード、シール紙への印刷もできる1台3役のコンパクトカラーインクジェットプリンター。高精細&高速で、小さなスペースにも設置しやすい専用プリンターの登場です。〇名刺・長尺紙への印刷から専用プラスチックカード・ICカードまで幅広く対応。CX-G2400は名刺用紙やスタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、専用のプラスチックカードやICカードの対応も実現。社員証、資格証や修了証カードといった高級感が求められるカードも、1台で印刷可能です。〇プラスチックカードの作成コストを削減。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成することができます。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成可能。〇名刺1枚0.3円~の低インクコストで外注コストを大幅に削減。〇キヤノン独自の2.1インチライン型プリントヘッドにより、紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。一般的なインクジェットプリンターがプリントヘッドを左右に往復させて印刷(シリアル方式)するのに対し、ライン方式では幅の広いプリントヘッドが固定され、用紙だけが動くので、きわめて高速でのプリントが可能です。また、ファーストプリント優先モードで、1枚目をより速く印刷できます。〇新採用のマイクロマージン技術でほぼフチなし印刷を実現。用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を新採用。人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷を可能にしています。〇「1枚排紙モード」で、カウンターでの発行業務をスムーズ&確実に。1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを排紙口で1枚ずつ停止することができます。1枚ずつ確認しながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。
    付属品電源コード、インクタンク(各14.5mL)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×180×279最大解像度1200×1200(dpi)インク色BK/C/M/Yタンク容量(mL)各色14.5(染料・各色独立型)運転音(dB)約58印刷方式インクジェット方式使用可能用紙サイズキヤノンカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、シール紙)給紙可能枚数(最大積載枚数)名刺:250枚、プラスチックカード/ICカード:100枚、シール紙:200枚、長尺紙(用紙長157mm以上):50枚商品タイププリンターノズル数BK/C/M/Y×各2766ノズル(有効印字ノズル)計11064ノズル用紙寸法(mm)名刺:91.0×55.0/名刺USサイズ:89.0×51.0、カード:85.6×54.0、プラスチックカード/ICカード:85.6×54.0、長尺紙:172.0×54.0、シール紙:86.0(84.0)×54.0(52.0)※()内は上紙サイズ、カスタムサイズ:幅51.0~58.0/長さ81.0~91.0/157.0~172.0
  • カラーカードプリンターCX-G2400用シール紙 上紙マットコート ホワイト角丸 Canon

    カラーカードプリンターCX-G2400用シール紙 上紙マットコート ホワイト角丸

    Canon
    11,980税込13,178
    1個(500枚)
    5日以内出荷
    カードプリンタ用シール紙
    寸法(mm)上紙:84×52対応機種CX-G2400紙質マット紙入数500枚適合プリンタカラープリンタ
  • アナログテスター CX-04MBN ナリカ

    アナログテスター CX-04MBN

    ナリカ
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載
    付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)直流電圧(V)10/50/250/500電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
  • すべり止め付手袋 イチネンTASCO

    すべり止め付手袋

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1パック(10双)
    5日以内出荷
    入数(双)10
  • エンビカッター イチネンTASCO

    エンビカッター

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上りです。 全長…280mm 質量…330g 外径…Φ42mmまで アタッチメント使用時…ワイヤープロテクター1~特5号、ケーブル用モール0~4号本体
  • SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO

    SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)

    イチネンTASCO
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
    セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
  • Acプラグ付テストリード 三和電気計器

    Acプラグ付テストリード

    三和電気計器
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
    種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンKIT(430/1R) KITACO

    ピストンKIT(430/1R)

    KITACO
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
  • ピストンKIT(435/1R) KITACO

    ピストンKIT(435/1R)

    KITACO
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。