カテゴリ

  • 溶接用品(994)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(200)
    • TIG溶接棒ステンレス用(71)
    • TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用(19)
    • トーチ本体(179)
    • TIG溶接機(79)
    • TIG溶接棒アルミ用(36)
    • ケーブルカバー(5)
  • バイク純正部品(952)
  • 電気材料(905)
  • 制御機器(778)
  • パソコン/周辺機器(343)
  • 機構部品(291)
  • バイク部品(242)
  • 学童・教育用品(216)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • メカニカル部品(109)
  • 農業機械(107)
  • ねじ・ボルト・釘(105)
  • 安全標識(104)
  • トラック純正部品(102)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(94)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 自動車純正部品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 切削工具(45)
  • 家電(41)
  • 測定用品(39)
  • 作業工具(36)
  • 空圧工具(24)
  • 事務用品(22)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 塗料(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • カー用品(19)
  • 卓上消耗品(15)
  • 物流用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 手袋(12)
  • 研磨材(12)
  • 自転車部品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 防災用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 清掃用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全保護具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 縫製用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

「tig」の検索結果

6,466件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ

    TIG溶接棒 ステンレス用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
    用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット モノタロウ

    コレット

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(5個)
    当日出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
    用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50販売区分業務用
  • TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    TIG溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(5kg)
    欠品中
    炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
    用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用
  • TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクト

    TIGトーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)47電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
  • ノズル モノタロウ

    ノズル

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
    全長(mm)47販売区分業務用
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • TIG溶接用トーチキャップ ダイヘン

    TIG溶接用トーチキャップ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷
    接続部ねじ3/8-32UNF
  • TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社

    TIGトーチカバー(布製チャック式)8m

    マイト工業株式会社(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接用コレットボディ リランド(RILAND)

    TIG溶接用コレットボディ

    リランド(RILAND)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(5個)
    当日出荷
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッド

    アルミTIG溶加棒(A5356)

    日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
    用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2%セリア入タングステン電極 ダイヘン

    2%セリア入タングステン電極

    ダイヘン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
    用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
  • 交直両用ポータブルTIG溶接機 新ダイワ

    交直両用ポータブルTIG溶接機

    新ダイワ
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
    質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)定格使用率 [10分周期] (%)TIG25
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    SIG-200用オプション品TIGトーチセット
    用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)433
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    当日出荷
    アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
    セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
    用途SUS316、316L適合SUS316・316L棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
  • TIG標準ガスレンズインシュレーター パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズインシュレーター

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
    用途SUS304、304L適合SUS304・304L長さ(mm)1000伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤0.2%耐力(MPa)403
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
    用途SUS316適合SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/白
  • TIGロングノズル パナソニックコネクト

    TIGロングノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
  • アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

    アルミニウム用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    当日出荷から11日以内出荷
    5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
    規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル(TIG) パナソニックコネクト

    ノズル(TIG)

    パナソニックコネクト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
  • TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
  • アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッド

    アルミTIG溶加棒(A4043)

    日本ウェルディングロッド
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途Al-Si合金用仕様Al-Si合金用長さ(mm)1000色橙JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIGノズル パナソニックコネクト

    TIGノズル

    パナソニックコネクト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)29.5適合電流(A)120~200主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
  • TIGコレットボディー パナソニックコネクト

    TIGコレットボディー

    パナソニックコネクト
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • TIG溶接用コレット リランド(RILAND)

    TIG溶接用コレット

    リランド(RILAND)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5個)
    当日出荷
  • TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    当日出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    当日出荷
    仕様-タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用 コレット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • TIGコレット パナソニックコネクト

    TIGコレット

    パナソニックコネクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2個)
    当日出荷から48日以内出荷
  • TIGトーチカバー マイト工業株式会社

    TIGトーチカバー

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷
    幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接用ノズル リランド(RILAND)

    TIG溶接用ノズル

    リランド(RILAND)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5個)