カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • 電気材料(33)
  • 制御機器(21)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-s20」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • アルファ折りたたみコンテナー コクゴ

    アルファ折りたたみコンテナー

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。
    フタの有無なし材質ポリプロピレン100%質量(kg)1.1外形寸法(mm)366×262×272最大積載荷重(kg)15有効内寸法(mm)336×232×254
  • α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)

    TRUSCO
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
    仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付付属品ジョイント×2個材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
  • ショーリングバー エバープラウド

    ショーリングバー

    エバープラウド(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
    耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
  • コンベックスケース TRUSCO

    コンベックスケース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
    用途室外作業/室内作業/DIYにも材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステルトラスコ品番287-1980形状コンベックスケース幅(mm)110ブラック高さ(mm)185質量(g)60奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)60
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • T型ラチェットセット TAKAGI(高儀)

    T型ラチェットセット

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    力を入れやすいT型ハンドル 。曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き
    用途隅・際、狭い所などの締め付けにセット内容T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト
  • 腰袋 TRUSCO

    腰袋

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。
    用途DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。材質本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革ブラックベルト通し幅(mm)約75
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • アルファ折りたたみコンテナー用 フタ コクゴ

    アルファ折りたたみコンテナー用 フタ

    コクゴ
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付きで、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン100%質量(kg)0.2外形寸法(mm)366×262×25
  • 大型作業台 アルインコ

    大型作業台

    アルインコ
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷
    トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
    用途荷役作業に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
  • 異径ソケット(ステンレス) TRUSCO

    異径ソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • バックル付きリリースタイ TRUSCO

    バックル付きリリースタイ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
    用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ

    Hug Ozawa
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    曇り止めレンズ加工あり。TRAVELISTサングラス。現場で使い慣れた保護メガネと同形状。顔をグルっとカバー+強力曇り止めレンズ
    用途サングラス。レンズ性能:くもり止めレンズ。レンズ形状:スクエア&保護メガネタイプ。可視光線透過率:25%。偏光機能なし長さ(mm)テンプル:147フレーム幅(mm)146フレーム高さ(mm)45再生材使用使用
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2

    TRACO POWER
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
  • 牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付)

    イノアック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
    金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5シャフト径d(Φmm)20特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット

    藤井高圧
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESTRS200DPA シフト/ブレーキレバー 左右 4フィンガー 2/8S SHIMANO(シマノ)

    ESTRS200DPA シフト/ブレーキレバー 左右 4フィンガー 2/8S

    SHIMANO(シマノ)
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
  • ESTRS200RCA シフト/ブレーキレバー 右 4フィンガー 8S SHIMANO(シマノ)

    ESTRS200RCA シフト/ブレーキレバー 右 4フィンガー 8S

    SHIMANO(シマノ)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
  • ESTRS203LCB シフト/ブレーキレバー 左 4フィンガー 3S SHIMANO(シマノ)

    ESTRS203LCB シフト/ブレーキレバー 左 4フィンガー 3S

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • 抽出部セパラブルタイプ IWAKI(AGCテクノグラス)

    抽出部セパラブルタイプ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    119,800税込131,780
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。
    規格抽出部セパラブルタイプ
  • CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト SANDVIK

    CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト

    SANDVIK
    20,980税込23,078
    1個
    14日以内出荷
    クランプクランプ
  • LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 20μL S 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 20μL S 960A/10

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    13,980税込15,378
    1個(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。滅菌済20μL。960本(10ラック)
    容量(μL)20アズワン品番64-3931-20
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)

    ツートップス(TT)プラグ

    DENSO(デンソー)(21件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無