カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 充電式インパクトレンチ(2)
  • バイク部品(73)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
差込角(mm[inch])
ねじ締め能力(mm)ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
バッテリー容量(Ah)
2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
19・2300
充電時間
30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
2900
ブランド
マキタ・AC-PERFORMANCELINE・BUILD A LINE(ビルドアライン)・DAIKEN(旧:大建工業)・DAYTONA(デイトナ)・Fishiman(フィッシュマン)・KSフィルター・MAZDA(マツダ)・omron(オムロン)・POSH Faith・SMC・SWAGE-LINE・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Vesrah・タカチ電機工業・ニッサン・ハリケーン・メディアカバーマーケット・佐文工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw007」の検索結果

関連キーワード
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K Series(KQ2TW07) SMC

    K Series(KQ2TW07)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状クロス適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2TW07 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2TW07

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状クロス適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
  • 木製取手 パイン WAKI(和気産業)

    木製取手 パイン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質/仕上天然木/クリアニス取手取手
  • スタッド溶接機 東安

    スタッド溶接機

    東安
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(1台)
    当日出荷から3日以内出荷
    保護機能搭載 本体が95度を超えると自動で動作停止します。 2時間程度置いていただくと、本体が冷めて動作再開出来ます。 ※連続でご使用される場合はご注意ください。
    用途自動車板金時の鋼板パネルの損傷部の引き出しに使用します。 自動車板金用 スライドハンマー デントリペア 凹み修理
  • 防草シート セーフラン安全用品

    防草シート

    セーフラン安全用品
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻
    4日以内出荷
    高遮熱性で優れた防草効果により雑草の成長を抑制。通気性、透水性抜群で水を溜めにくい。耐用年数約5年。(ご使用環境により異なります)
    用途雑草の成長抑制に材質PE厚さ(mm)約0.2色黒(ライン緑)長さ(m)50使用目的防草
  • スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用 東安

    スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用

    東安
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
  • フルーツ容器 エコフルーツ K-15 特厚 リスパック リスパック

    フルーツ容器 エコフルーツ K-15 特厚 リスパック

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100点)
    6日以内出荷
    いちご、ぶどうなどの青果物に最適なフルーツトレー。ペットボトルの再生材を使用したA-PETを使用しています。ペットボトルの再生材をバージンシートでサンドすることにより安全性を高めています。剛性に優れた設計で、強度があり、内容物を保持します。
    材質APET寸法(mm)180×134×40
  • クロームポンプキツト 66T-W0078-0A YAMAHA(ヤマハ)

    クロームポンプキツト 66T-W0078-0A

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
  • プランタースタンド アイアンメッシュ3タイプセット TWILL(ツイル) 住まいスタイル
    グレー
    ゴールド
    ブラック

    プランタースタンド アイアンメッシュ3タイプセット TWILL(ツイル)

    住まいスタイル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷
    「植物と暮らす」を、もっと美しく。 まるでプロがコーディネートしたかのような。 洗練されたディスレイが叶う「TWILL」(ツイル)。 シリーズから、アイアンプランタースタンドが。 登場しました。 見た目のスタイリッシュさだけでなく、日当たりや。 風通しがよくなり、掃除がしやすくなるのも大きな。 メリット。ミニマムなデザインなので風に。 あおられにくく、地面から離すことで害虫・地熱・。 湿気等からプランターを守り、根腐れ防止にも効果的。 お気に入りの植物が、まるでアートに。 角の丸みがスチールの硬質さにやわらかな。 印象をプラス。 玄関先のシューズラックや、お店の什器としても。 幅や高さの違うスタンドを組み合わせることで。 立体感のある演出が可能。 通気性、排水性、日当たり良好。 高さを出すことで、より多くの日差しを。 浴びられるように。 植物たちが喜んでいるようで、さらに愛着が湧きそう。 室内・屋外どちらでも使えるタフな素材。 頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。 さらに粉体塗装を施すことで傷や錆に強いのが特徴。。プランター台 アイアン 1段 スチール製 ラック。
    用途スチール製プランター台:玄関 シューズラック 什器 フラワースタンド ガーデンラック 鉢置き 園芸ラック 花台 花置き棚材質スチール質量(kg)【大】約1、【中】約0.9、【小】約0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【大】約600×250×355、【中】約500×250×255、【小】約400×250×155仕上粉体塗装
  • 樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-7JA(床出しΦ7用)複管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-7JA(床出しΦ7用)複管用

    ノーリツ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502111
  • EMS ヒップサック mymedical

    EMS ヒップサック

    mymedical
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    33日以内出荷
    高品質のヒップサック。利便性の高いファーストエイドバック。多目的用途の複数の整理が可能なポケットを備える。サイズの調整が可能。ベルトはバックルでの使用にデザイン。1600デニールの撥水コーティングが施された素材使用。2個のポケットと隠しポケット
    仕様●サイズ:55×2×38cm●ベルト最長:115cm●重量:0.2kgアズワン品番67-2186-35
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1369件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業
    グレー
    ブラック

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(411件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS300ソニック TW200/225 2JL/BA-DG07J BEAMS(ビームス)

    SS300ソニック TW200/225 2JL/BA-DG07J

    BEAMS(ビームス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
    主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ロングスイングアーム 20センチブラック TW200/225 2JL/BA-DG07J BEAMS(ビームス)

    ロングスイングアーム 20センチブラック TW200/225 2JL/BA-DG07J

    BEAMS(ビームス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • PP立バンドセット品 アカギ

    PP立バンドセット品

    アカギ(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yf用マニホールドゲージ JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • テレワークバッグ サンワサプライ
    グレー
    ブラック

    テレワークバッグ

    サンワサプライ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。
    セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1材質表装:ポリエステル質量(g)約1030対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260撥水加工なし
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
  • ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
  • プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSON

    プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)

    EPSON
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,592~税込¥8,351~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。