カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
    • フィルタレギュレータ(21)
    • エアフィルタ(38)
  • オフィス家具(2,609)
  • 空調・照明・電設資材(556)
  • バイク純正部品(416)
  • 制御機器(115)
  • 保管用品(114)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • メカニカル部品(79)
  • 農業機械(45)
  • 防災用品(35)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • バイク部品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定用品(16)
  • 清掃用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 空圧工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
接続口径
流れ方向
-・右→左・左→右
ねじの種類
G・NPT・Rc
排気機構
-・ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4000」の検索結果

関連キーワード
4,588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    11,119税込12,231
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • プレート チエンジカバー 11633MW4000 ホンダ

    プレート チエンジカバー 11633MW4000

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番11633-MW4-000主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ

    CKD
    17,688税込19,457
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)

    CKD
    835税込919
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • セントラ 異形テーブルW4000 ×D1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 異形テーブルW4000 ×D1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    929,800税込1,022,780
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)4000高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD

    フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W

    CKD
    8,980税込9,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    ろ過度(μm)5
  • 角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    角型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    7,998税込8,798
    1組
    翌日出荷
    角型カーテンレール<アルミ製>ダブル組立完成品セット。
  • レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W CKD

    レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W

    CKD
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
  • コンプレッサー PC-4000W 麻場

    コンプレッサー PC-4000W

    麻場
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    電源として家庭用コンセントが使用できます。 エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
    用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など仕様長時間作業向け付属品ロングダスター330mm、エアホース10m質量(kg)46.5電源100(50/60Hz)タンク容量(L)39.5分類ベルト式圧力(MPa)0.78
  • セントラ 異形テーブル配線ありW4000 ×D1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 異形テーブル配線ありW4000 ×D1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ

    CKD
    57,980税込63,778
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
  • SA-4000W サイレントカートリッジ KOTOBUKI(コトブキ)

    SA-4000W サイレントカートリッジ

    KOTOBUKI(コトブキ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    振動を低減した静音タイプのカートリッジ!。取り替え簡単なユニット式。サイレントエアSA-4000W用。
    内容1ヶ入( 1台に1ヶ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×155
  • 国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り 日大工業

    国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り

    日大工業
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    ・国産透明ポリシートです。・二つ折りになっており持ち運び、収納がしやすくなっています。・広げて4m幅 広範囲を効率よく施工出来ます
    用途・床下や土間施工後の防湿シートとして。・現場内での養生シートとして。・屋外で資材や現場を雨から保護するシートとして材質再生ポリエチレン厚さ(mm)0.07透明長さ(m)50幅(m)4(梱包時折幅2)
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    17,469税込19,216
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W CKD

    オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W

    CKD
    16,358税込17,994
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)80
  • フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント

    CKD
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ

    CKD
    17,388税込19,127
    1台
    14日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • 逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
    用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
  • フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKD

    フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W

    CKD
    29,650税込32,615
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
  • エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W CKD

    エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W

    CKD
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
  • ソフトジョイント 日東工器

    ソフトジョイント

    日東工器
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途トルクチェッカ用ソフトジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0トラスコ品番776-9971適合機種DLT1933
  • 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW4000-□-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW4000-□-W-Fシリーズ

    CKD
    58,980税込64,878
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • 防水リボンヒーター TRUSCO

    防水リボンヒーター

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷
    発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
    材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
  • フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • (22749)パイプ 35 ホンダ

    (22749)パイプ 35

    ホンダ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • 防水コードヒーター TRUSCO

    防水コードヒーター

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
    材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
  • フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付)) CKD

    部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付))

    CKD
    3,713税込4,084
    1個
    6日以内出荷
    部品名称メタルボウル組立(屋外用)
  • HOSE B,WATER ホンダ

    HOSE B,WATER

    ホンダ
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010MW4000 ホンダ

    KEY SET 35010MW4000

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • PEDAL,BRAKE    46500KW4000 ホンダ

    PEDAL,BRAKE 46500KW4000

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • AXLE COMP,RR   42300MW4000 ホンダ

    AXLE COMP,RR 42300MW4000

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • HOLDER,R STEP    50600KW4000 ホンダ

    HOLDER,R STEP 50600KW4000

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • BOX ASSY.,FUSE   38200KW4000 ホンダ

    BOX ASSY.,FUSE 38200KW4000

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
関連キーワード
...