カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • CKD(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,632)
  • ホンダ(462)
  • Panasonic(パナソニック)(234)
  • SMC(142)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
  • スマイル[家具](40)
  • YAGEO(40)
  • ニシキ工業(29)
  • TRUSCO(27)
  • メイキコウ(27)
  • JRC(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • MTO(23)
  • Jackery(ジャクリ)(23)
  • 岩崎電気(22)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • イトーキ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4000」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 三菱電機無停電電源装置三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付きシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
MCシリーズライトユニット 三菱電機MCシリーズライトユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。 固定出力形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.8光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
LED調光MCライトユニット 三菱電機LED調光MCライトユニット三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.1光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
省電固定 ユニット形トラフ 三菱電機省電固定 ユニット形トラフ三菱電機
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷
小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。 固有エネルギー消費効率153.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.0 (200V時)光束(Lm)器具:9000光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機省電固定ユニット埋込300幅三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
LED省電固定ユニット笠付 三菱電機LED省電固定ユニット笠付三菱電機
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定ユニットV形150幅 三菱電機省電固定ユニットV形150幅三菱電機
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷
150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率153.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.0 (200V時)光束(Lm)器具:9000光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定ユニットV形230幅 三菱電機省電固定ユニットV形230幅三菱電機
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率153.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.0 (200V時)光束(Lm)器具:9000光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定 トラフプルSW付 三菱電機省電固定 トラフプルSW付三菱電機
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
小規模から大規模空間用途に対応するプルスイッチ付トラフ形器具。 固有エネルギー消費効率153.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.0 (200V時)光束(Lm)器具:9000光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定ユニットV形SW付 三菱電機省電固定ユニットV形SW付三菱電機
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率153.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.0 (200V時)光束(Lm)器具:9000光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
省電固定ユニット笠プルSW付 三菱電機省電固定ユニット笠プルSW付三菱電機
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
LED投光器 三菱電機LED投光器三菱電機
82,980税込91,278
1個
13日以内出荷
構内灯や看板灯に。 温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。 床面・天井面・壁面取付可能 落下防止ワイヤ付 保護等級IP65 15kVに耐える雷サージ性能 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
LED投光器 三菱電機LED投光器三菱電機
82,980税込91,278
1個
13日以内出荷
構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
ユニットV形150幅本体WP 三菱電機ユニットV形150幅本体WP三菱電機
7,598税込8,358
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ使用可能温度範囲-25~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV形230幅本体WP 三菱電機ユニットV形230幅本体WP三菱電機
7,898税込8,688
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.8(器具本体のみ)、3.1(5200lm 低温用ライトユニット組合せ時)防湿形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、25.1(4000lm)、16.9(2500lm)、200V時:57.6(10000lm)、43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、24.9(4000lm)、16.7(2500lm)使用可能温度範囲-25~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V200-242入力電流(A)100V時:0.452(6900lm)、0.339(5200lm)、0.258(4000lm)、0.172(2500lm)、200V時:0.296(10000lm)、0.222(6900lm)、0.168(5200lm)、0.129(4000lm)、0.087(2500lm)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED階段通路誘導灯 三菱電機LED階段通路誘導灯三菱電機
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED階段通路誘導人感 三菱電機LED階段通路誘導人感三菱電機
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED階段通路人感60分 三菱電機LED階段通路人感60分三菱電機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
LEDユニット形片反射笠WP 三菱電機LEDユニット形片反射笠WP三菱電機
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:アクリル防雨防湿形 IP23(軒下用)、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ片反射笠付タイプ保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニット形トラフH非常灯本体 三菱電機ユニット形トラフH非常灯本体三菱電機
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形質量(kg)1.5(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV230H非常灯WP 三菱電機ユニットV230H非常灯WP三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付質量(kg)3.2防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニット形トラフH非常灯WP 三菱電機ユニット形トラフH非常灯WP三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付質量(kg)2.1防雨防湿形 IP23、30分間定格形、40形、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニット形笠付H非常灯本体 三菱電機ユニット形笠付H非常灯本体三菱電機
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形質量(kg)1.9(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニット形 笠付H非常灯WP 三菱電機ユニット形 笠付H非常灯WP三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付質量(kg)2.5(器具本体のみ)防雨防湿形 IP23、30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V時:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V時:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニット形トラフ非常灯本体 三菱電機ユニット形トラフ非常灯本体三菱電機
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形質量(kg)1.4(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV150H非常灯WP 三菱電機ユニットV150H非常灯WP三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付質量(kg)2.9防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニット形笠付非常灯付本体 三菱電機ユニット形笠付非常灯付本体三菱電機
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形質量(kg)1.8(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.464/0.396(6900lm、一般/省電力)、0.351/0.293(5200lm、一般/省電力)、0.270(4000lm)、0.229(3200lm)、0.184(2500lm)、0.155(2000lm)、200V:0.229/0.198(6900lm、一般/省電力)、0.175/0.146(5200lm、一般/省電力)、0.136(4000lm)、0.116(3200lm)、0.094(2500lm)、0.080(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV230H非常灯本体 三菱電機ユニットV230H非常灯本体三菱電機
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形質量(kg)1.9(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ定格消費電力(W)100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.464/0.396(6900lm、一般/省電力)、0.351/0.293(5200lm、一般/省電力)、0.270(4000lm)、0.229(3200lm)、0.184(2500lm)、0.155(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV150H非常灯本体 三菱電機ユニットV150H非常灯本体三菱電機
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231/0.200(6900lm、一般/省電力)、0.177/0.148(5200lm、一般/省電力)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV230幅非常灯本体 三菱電機ユニットV230幅非常灯本体三菱電機
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニット形V150非常灯本体 三菱電機ユニット形V150非常灯本体三菱電機
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV150幅非常灯本体 三菱電機ユニットV150幅非常灯本体三菱電機
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵