カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク純正部品(4)
  • テープ(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)

「wl-4-7」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • スタンダードロッカー TRUSCO

    スタンダードロッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    仕様完成品材質スチール色ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515生産国日本鍵シリンダ錠グリーン購入法適合
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM高さ(mm)5.6テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • フリージョイント(S曲げ専用) Panasonic(パナソニック)

    フリージョイント(S曲げ専用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。
    適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM高さ(mm)9.1テープ幅(mm)15.5穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 平ゴムロープ エスコ

    平ゴムロープ

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1本(8本)
    当日出荷
    リングタイプ。
    用途トラックの帆止め、養生シート張りに。材質タイヤ再生チューブ寸法(mm)20×2×1200色黒質量(g)900入数(本)8
  • ラバーシール TRS5-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-2

    岩田製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM高さ(mm)14.3テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • (54010)スプリング,フロント ニッサン

    (54010)スプリング,フロント

    ニッサン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • シール 4 7WL-22876-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 4 7WL-22876-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • カバー 4 7WL-22857-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 4 7WL-22857-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤ リード 4 7WL-8722Y-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ リード 4 7WL-8722Y-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥469税込¥516
    1個
    3日以内出荷
  • 連調ライトユニットトラフWP 三菱電機

    連調ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    14日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    14日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • カバーアセンブリ 4 7WL-228D0-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバーアセンブリ 4 7WL-228D0-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7WL-22856-00-P0
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ロックワッシャー CF POSH

    ロックワッシャー

    CF POSH
    ¥159税込¥175
    1セット
    5日以内出荷
    ロックワッシャー7/16
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    スペースの無い4WDの必需品
    寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
  • LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    90日以内出荷
    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
    用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状トラフタイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    消費電力(W)43.0(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6700明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
    用途工場・倉庫用。低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ