カテゴリ
- 溶接用品(31)
- 物流用品(19)
- バイク部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 医療(11)
- 建築金物(10)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(8)
- 厨房用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- IRC(6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- SMC(4)
- TOA(2)
- アズワン(18)
- ウエルドテック社(21)
- サカエ(2)
- サカセ化学工業(9)
- シンコー(3)
- タニコー(4)
- ニッセイ(3)
- メディアカバーマーケット(13)
- ラムマウント(4)
- 城東テクノ(7)
- 東安(10)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃
WUSTHOF(ヴォストフ)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷全長×高さ(mm):222×157。材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム刃渡り(cm)23
WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃
WUSTHOF(ヴォストフ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷全長×高さ(mm):174×141。材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム刃渡り(cm)18
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重
NMB(ミネベア)(20件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065903-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
トグルスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
ウッディタイム ピザカッター
サンクラフト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール。ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール。日本製の確かな技術で作り上げられた品質と、機能性と作業性を追求した美しいスタイルが相まった高級感のあるキッチンツールシリーズです。ハンドルに使われている天然のウォールナット材は1点1点異なる木目の仕上がりなので、あなただけのオンリーワンとなります。天然木の優しい質感とステンレスの輝きがインテリアとしての存在感も放ち、キッチンに高級感をプラスします。材質ハンドル:天然木 ステンレス 真鍮にクロームメッキ質量(g)62寸法(cm)6.6×1.8×17.5
オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用
山金工業¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷山金工業製ワークテーブル用オプション半面棚板です。※取付可能な作業台シリーズは下記をご参照ください。棚板を取り付けることで、天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付け!収納スペースを確保できて便利。1枚使用で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。カラーはアイボリー/グリーンの2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。均等耐荷重:1枚当たり50kg。【取付可能なワークテーブル】。・ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプは後付け不可)。・ワークテーブル500シリーズ。・ワークテーブル800シリーズ。・ワークテーブルバイス専用タイプ。・ワークテーブルスーパータイプ用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
石膏ボード用棚受 リブ付
川喜金物(SOWA)¥6,498税込¥7,1481セット(2個)当日出荷下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ティーユニオン
ホワイトボード_月予定表/無地両面
アイリスチトセ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷両面式月予定表ホワイトボード材質(フレーム)スチール材質(脚)ナイロンキャスターグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
木棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ビス止めパーツの向きを変えることで左右兼用できます。 ビス止めパーツはブラケット溝部分に上から差し込みます。(取り外し可能)。 中央のブラケットにはパーツを交互に取り付けてください。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。用途SWTシリーズの棚柱に対応した、左右兼用棚受材質スチールタイプ木棚用(兼用)
その他調味料 IWT-Xシリーズ
イワイサンプル¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷から16日以内出荷食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、計量スプーン/スチール
オールメタルコネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
耐薬耐荷重作業台 キャスターなし AWT-75シリーズ
アズワン¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷高耐荷重×耐薬天板!。耐薬品仕様。分析機器などの重量物を使用する作業に適しています。天板表面材にケミサーフを使用。バリエーション豊富。様々なサイズやオプションを組み合わせることで、お好みのレイアウトが可能です。耐荷重600kgの耐薬天板作業台です。耐荷重(kg)600(均等荷重)脚部構造レベルアジャスター付き




作業台(ハンガー付対面タイプ)
サカセ化学工業¥889,800税込¥978,7801台6日以内出荷から47日以内出荷作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレーに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
ステンレス作業台
シンコー¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ
アズワン¥226,000税込¥248,6001個7日以内出荷仕様脚部:レベルアジャスター付き耐荷重(kg)600(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45グリーン購入法適合
オールメタル長距離コネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
作業台 奥行600mmタイプ
タニコー¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷材質SUS304高さ(mm)850奥行(mm)600材質(天板)SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ
アズワン¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷高耐荷重×耐薬天板!。耐薬品仕様。分析機器などの重量物を使用する作業に適しています。天板表面材にケミサーフを使用。バリエーション豊富。様々なサイズやオプションを組み合わせることで、お好みのレイアウトが可能です。耐荷重600kgの耐薬天板作業台です。奥行(mm)下棚:250耐荷重(kg)600(均等荷重)脚部構造レベルアジャスター付き
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ
アズワン¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷高耐荷重×耐薬天板!。耐薬品仕様。分析機器などの重量物を使用する作業に適しています。天板表面材にケミサーフを使用。バリエーション豊富。様々なサイズやオプションを組み合わせることで、お好みのレイアウトが可能です。耐荷重600kgの耐薬天板作業台です。引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。耐荷重(kg)600(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45脚部構造レベルアジャスター付き
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ
アズワン¥246,000税込¥270,6001個7日以内出荷引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約62●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。アズワン品番4-5058-04
静音ステンレス作業台 WTシリーズ
アズワン¥77,800税込¥85,5801個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ
アズワン¥237,000税込¥260,7001個7日以内出荷仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約64●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5055-04
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ
アズワン¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷高耐荷重×耐薬天板!。耐薬品仕様。分析機器などの重量物を使用する作業に適しています。天板表面材にケミサーフを使用。バリエーション豊富。様々なサイズやオプションを組み合わせることで、お好みのレイアウトが可能です。耐荷重600kgの耐薬天板作業台です。引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。奥行(mm)下棚:250耐荷重(kg)600(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45脚部構造レベルアジャスター付き
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065903-220204-02.jpg)







![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888997-220209-02.jpg)