カテゴリ
- 自転車部品(17)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「y33s98170」の検索結果

電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形
富士電機(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
ローラーブレーキ用グリス
SHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸
アサヒサイクル(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から10日以内出荷内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチールタイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)191規格W/O使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
シフトレバー 左(3段)
SHIMANO(シマノ)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター