カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,575)
  • 空調・照明・電設資材(619)
  • バイク部品(210)
  • 船舶用品・漁業資材(179)
  • 農業機械(168)
  • トラック純正部品(96)
  • バイク純正部品(78)
  • 自動車純正部品(28)
  • 切削工具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 家電(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z800」の検索結果

3,177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG) マルツエレック

    ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)

    マルツエレック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。 TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
  • マーク フューエル タンク Z800 56054-1336 Kawasaki

    マーク フューエル タンク Z800 56054-1336

    Kawasaki
    ¥529税込¥582
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR800BEF
  • マーク フューエル タンク Z800 56054-1122 Kawasaki

    マーク フューエル タンク Z800 56054-1122

    Kawasaki
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR800ADS
  • マーク フューエル タンク Z800 56054-1286 Kawasaki

    マーク フューエル タンク Z800 56054-1286

    Kawasaki
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR800BEF
  • マーク フューエル タンク Z800 56054-1284 Kawasaki

    マーク フューエル タンク Z800 56054-1284

    Kawasaki
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR800BEF
  • マーク フューエル タンク Z800 56054-1123 Kawasaki

    マーク フューエル タンク Z800 56054-1123

    Kawasaki
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR800ADS
  • マ-ク,フユーエル タンク,Z800        56054-1120 Kawasaki

    マ-ク,フユーエル タンク,Z800 56054-1120

    Kawasaki
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56054-1120
  • フェンダーレスKit Z800 13- BEET

    フェンダーレスKit Z800 13-

    BEET
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    10日以内出荷
    主な適合車種Z800(13-)
  • テールパイプガスケット Z800 13- BEET

    テールパイプガスケット Z800 13-

    BEET
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    10日以内出荷
  • H/B (SV)固定 Z800 13- BEET

    H/B (SV)固定 Z800 13-

    BEET
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種Z800(13)
  • サイレンサートリツケステーセット Z800 13- BEET

    サイレンサートリツケステーセット Z800 13-

    BEET
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    10日以内出荷
  • サイレンサートリツケボルト(H/B用) Z800 13- BEET

    サイレンサートリツケボルト(H/B用) Z800 13-

    BEET
    ¥299税込¥329
    1個
    10日以内出荷
  • テールパイプトリツケ ナット・ワッシャセット Z800 13- BEET

    テールパイプトリツケ ナット・ワッシャセット Z800 13-

    BEET
    ¥299税込¥329
    1セット
    10日以内出荷
  • 交換レンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

    Nikon(ニコン)
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1個
    5日以内出荷
    優れた光学性能と快適な操作性を備え、高い機動性を実現した、小型・軽量の単焦点超望遠レンズ。被写体をよりダイナミックに捉える焦点距離800mm。NIKKOR Z レンズの中で最長1の焦点距離800mmで、航空機や野鳥など遠くの被写体をダイナミックに捉えます。焦点距離は別売のテレコンバーター装着で最大1600mmまで拡大可能2で、テレコンバーターを装着した場合でも高い光学性能を安定して維持できます。遠くの被写体も高画質で撮影でき、満足度の高い映像が得られます。1 2022年4月6日現在。2 被写体や周囲の明るさ、フォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合や、フォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。静止画、動画を問わない圧倒的な光学性能と被写体捕捉力。高度な設計思想に基づく厳格な品質基準をクリアしたS-Lineにふさわしい、高い光学性能を実現しています。大幅な小型・軽量化に貢献したPFレンズ1枚に加え、軸上色収差を効果的に抑制するSRレンズ1枚、ED(特殊低分散)レンズ3枚を使用。これにより、優れた解像度を実現し、遠く離れた野鳥の細かい羽毛まで正確に描写できます。また、定評のあるナノクリスタルコートの採用に加え、PFレンズの形状や配置を最適化することでゴーストを低減。厳しい光の条件下でも鮮明な画像を実現します。手ブレ補正効果5.0段の手ブレ補正(VR)機構。レンズシフト方式VR機構は5.0段(CIPA規格準拠)の優れた手ブレ補正効果を発揮。手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影や光量の少ないシーンでの撮影でも、安心して撮影できます。Z 9との組み合わせでは、カメラ内のセンサーシフト方式VRとレンズ内のレンズシフト方式VRが連動するシンクロVRにより、5.5段(CIPA規格準拠)の手ブレ補正効果を発揮します。NORMALモード使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い機動力を発揮する、重量バランスに優れた小型・軽量ボディー。NIKKOR Z レンズで初めてPF(位相フレネル)レンズを採用。これにより、光の回折現象を利用することで高い色収差補正能力を実現。その結果、全体として使用するレンズ枚数を減らすことができ、質量わずか約2385g、長さ約385mmと大幅な小型・軽量化を実現しています。長時間の撮影や持ち運びの負荷を軽減でき、山間部での撮影もより快適に行えます。プロの期待に応える、優れた操作性と信頼性。鏡筒表面の滑り止めのラバーコーティングや、凹凸形状のローレット加工により、より快適にレンズを保持することができ、目視で確認しなくても操作できます。また、好みに合わせて多彩な機能を割り当てることができるレンズ版のファンクションボタン(L-Fn/L-Fn2)や、片手で取り外せるようにロック機構を改良したレンズフードHB-104も付属。高い操作性とカスタマイズ性で、プロユースを考慮した使い勝手のよさを実現しています。動画に配慮した設計。静止画だけでなく、動画撮影においても優れた操作性を追求。静止画と変わらない高解像度映像と、ステッピングモーターの採用により静粛なAF駆動を実現。加えて、フォーカスを移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)を抑制しており、フォーカス時の画角変動を気にせず撮影に集中できます。また、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。各部にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能を確保。レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取りできるフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。すべての条件で防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップLC-K106、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-104、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3仕様三脚座:位置指標(90°)付きの360°回転三脚座リング寸法(mm)アタッチメント(フィルターサイズ):46(組み込み式)質量(g)約2385スイッチフォーカス制限切り換えスイッチ:FULL(∞~5m)と∞-10mの2段切り換え倍率最大撮影:0.16倍羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46レンズ超望遠レンズ寸法(Φ×mm)約140(最大)×385(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)焦点距離(mm)800ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式レンズ構成14群22枚(EDレンズ3枚/SRレンズ1枚/PFレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:5絞り最小:f/32、最大:f/6.3、電磁絞りによる自動絞り手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有りマウントニコンZマウント画角3°10′(撮像範囲FX)、2°(撮像範囲DX)最大口径比1:6.3
  • フレヤードユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    フレヤードユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • [EA800Z.EA800ZC]用 グラス エスコ

    [EA800Z.EA800ZC]用 グラス

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800Z-1材質(レンズ)アセテート
  • Kawasaki Z800 (2013 - up) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Kawasaki Z800 (2013 - up)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Kawasaki、Z800 (2013-2013)
  • ティーユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ティーユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • 300Φ回転丸椅子 キャスター無 TRUSCO

    300Φ回転丸椅子 キャスター無

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1脚
    当日出荷
    座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
    組立状態完成品座面高さ(mm)450座面径(Φmm)300全体幅(mm)460材質(座面)合板・ウレタン・張地:ビニールレザー張り材質(脚部)スチールパイプ(シルバー塗装)キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚トラスコ品番276-9336材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)質量(kg)2.4色ブラック摘要キャスターなし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り本体質量(kg)2.4生産国中国座幅(mm)300座高(mm)450座奥行(mm)300座寸法×全高(mm)Φ300×450色(脚部)シルバー色(張地)ブラック
  • Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • チーズ・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)

    チーズ・ユニオン PP 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機

    電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
  • ハンディーシーラーカッター付 オーム電機

    ハンディーシーラーカッター付

    オーム電機
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
    材質本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス質量(g)46(電池抜き、セーフティロック抜き)電源DC3.0V(単3形乾電池×2個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×100×40
  • Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • フレヤードエルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    フレヤードエルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • 【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン

    【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003

    アズワン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
    質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
  • ウレシート15mm巾 アルファ

    ウレシート15mm巾

    アルファ
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    材質軟質ビニール0.12mm厚寸法(高さH×幅W)(cm)90×195
  • ブレストルーペ RF-25 パール(PEARL)

    ブレストルーペ RF-25

    パール(PEARL)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
    幅(mm)80高さ(mm)90奥行(mm)30
  • ベルクランクカバー用ネジ アサヒサイクル

    ベルクランクカバー用ネジ

    アサヒサイクル
    ¥94税込¥103
    1本
    4日以内出荷
    種別CP
  • オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) アズワン

    ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)

    アズワン
    ¥166,300税込¥182,930
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
    種別三眼 SZ-8003アズワン品番1-1926-02
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミフリーイーゼル 常磐精工

    アルミフリーイーゼル

    常磐精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷
    高さ調節可能なホルダーだから、1台で3サイズのパネルが展示可能
    色シルバータイプ片面材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外
  • オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックコンセント 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ブロックコンセント 2分岐

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
    形状抜止タイプ寸法(mm)60×90×28種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
  • スリップオンマフラー ステンレス GPC-X2 -ブラック- for Z800(13-) ヨーロッパ公道走行認可 BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス GPC-X2 -ブラック- for Z800(13-) ヨーロッパ公道走行認可

    BODIS (ボディス)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI Z800 - Z800 e (2013-2016)
  • オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応