132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素ゴムOリング
エコ商品
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)
エコ商品
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます 材質NBR 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1個
594 税込653
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(5個)
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(5個)
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
85 税込94
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D) 使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 線径(Φmm)3.5 機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
1袋(2個)ほか
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
290 税込319
欠品中

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-20 内径(Φmm)19.8 外径(Φmm)24.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-20
1個
955 税込1,051
当日出荷

エスコ品番EA423RF-18 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-18
1個
840 税込924
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-12 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12
1個
780 税込858
当日出荷

エスコ品番EA423RF-10 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-10
1セット(10個)
680 税込748
欠品中

内径(Φmm)104.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-105 外径(Φmm)110.6 機能耐熱 JIS呼びG-105
1個
575 税込633
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷

エスコ品番EA423RF-16 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-16
1個
860 税込946
当日出荷

1個
365 税込402
当日出荷

内径(Φmm)34.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-35 外径(Φmm)40.6 機能耐熱 JIS呼びG-35
1個
140 税込154
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-8 内径(Φmm)7.8 外径(Φmm)11.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-8
1個
600 税込660
当日出荷

1個
235 税込259
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-9 内径(Φmm)8.8 外径(Φmm)12.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-9
1個
680 税込748
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-5 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)8.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-5
1個
390 税込429
当日出荷

内径(Φmm)119.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-120 外径(Φmm)125.6 機能耐熱 JIS呼びG-120
1個
775 税込853
当日出荷

1個
780 税込858
当日出荷

内径(Φmm)54.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-55 外径(Φmm)60.6 機能耐熱 JIS呼びG-55
1個
310 税込341
当日出荷