10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理 取付穴径l(Φmm)14
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8 適合板厚(mm)10~65 プレート長さ(mm)27 最大引張荷重(kN)3.45 ねじ山種類ウィット
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 CH形十字穴No.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 寸法B(mm)48.6 寸法C(mm)100 仕上ヘアーライン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。 本体・プレート・ボルト・ナットなど全てステンレス製なので、錆びにくく、美しさを保ちます 衝撃緩衝材として高圧縮ウレタンゴムとハイテンションスプリングを採用。衝撃をソフトに吸収します 金物本体の引張り強度は12トン以上を実現(阪神・淡路大震災クラスのホゾ抜け力、約4トンにも十分耐える強度です) ※国や県が推奨する耐震補強工事等の補助金・助成金の対象とならない一部地域がありますので、各自治体に事前にご確認ください。
付属品本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1ケース(2個)
229,800 税込252,780
6日以内出荷