ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)8
山数16
二面幅(mm)17
ねじの呼びW3/8
対角(mm)19.6
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)10.5
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)25
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2.4
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)9.8
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)17.8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材
材質SUS304
奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上
下穴径(Φmm)14
適合板厚(mm)10~65
1袋(10本)
¥5,500
税込¥6,050
5日以内出荷
〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材
材質SUS304
奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上
下穴径(Φmm)14
適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
¥831
税込¥914
5日以内出荷
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304
使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
関連キーワード