38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼び寸法M12 材質ステンレス ねじピッチ1.5 二面幅(mm)17 規格1種 ねじの種類ナット 関連資料(0.17MB) ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
889 税込978
当日出荷

1パック(3個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ステンレス ねじピッチ1.5 ねじ山種類メートル細目
1個
839 税込923
翌日出荷


1パック(3個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
60,980 税込67,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス 形状ねじ式スピードナットU形 ねじの種類ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイマコーポレーションえぼしナット ステンレスA2
エコ商品
いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。
材質ステンレス A2 仕様意匠登録第1546833号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ1.5 表面処理生地(または標準) ねじの呼びM12
1パック(1個)ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 規格1種 溝数6 関連資料(0.15MB) ねじ山種類メートル並目
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 溝数6 ねじ山種類メートル並目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス ねじピッチ1.5 規格2種 ねじの種類ナット 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)L:125、A:30、B:12 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7961-61 入数1本
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ1.5 表面処理生地(または標準)
1パック(2個)ほか
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷

1パック(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイワアドテックD-D1 壁面用
外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
耐荷重(N)4903
1個
579 税込637
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)