相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質SUS316
種類丸ワッシャー
呼び寸法5
外径D(Φmm)10
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)10
厚さt(mm)0.8
内径d(Φmm)5.5
寸法d(Φmm)5.5
1パック(8個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質SUS310S
種類丸ワッシャー
厚さt(mm)4
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
関連資料(0.14MB)
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ステンレス
種類平ワッシャー
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
種類平ワッシャー
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
材質SUS
種類テーパーワッシャー
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
種類丸ワッシャー
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質SUS316L
種類丸ワッシャー
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ