材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-06
1本
¥725
税込¥798
当日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-36
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
対辺(mm)18
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-04
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-92
ボルト寸法M12×100
1個
¥4,740
税込¥5,214
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-90
ボルト寸法M12×80
1個
¥4,110
税込¥4,521
3日以内出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-88
1個
¥3,720
税込¥4,092
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-43
ボルト寸法M12×60
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-38
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-87
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-40
1個
¥2,920
税込¥3,212
8日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-46
ボルト寸法M12×90
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-89
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-88
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-83
ボルト寸法M12×60
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
対辺(mm)18
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-05
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-91
1個
¥4,510
税込¥4,961
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-89
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,920
税込¥4,312
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-47
ボルト寸法M12×100
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-44
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-42
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ