材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-06
1本
¥725
税込¥798
当日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質310S
ピッチ1.75
仕様両平先
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-36
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
対辺(mm)18
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-04
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-43
ボルト寸法M12×60
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-38
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-40
1個
¥2,920
税込¥3,212
8日以内出荷
対辺(mm)18
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-05
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-47
ボルト寸法M12×100
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-44
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-42
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-46
ボルト寸法M12×90
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-39
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-45
ボルト寸法M12×80
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-41
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-37
ボルト寸法M12×25
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
強度区分A2-70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ