29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下アジャスター
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器 材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM) ねじ径M8 仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10 材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき ねじピッチ(mm)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)薄型アジャスター
エコ商品
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)25 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック 耐荷重N(kgf)588(60) 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)30 耐荷重(N)588
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス 材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg)80 取付ドライバータイプ:ハンドドライバー、マイナス 調整機能+30mm 仕上 材質プラスチック 仕様フットプレート:固定
1個
229 税込252
23日以内出荷

アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー 材質プラスチック 質量(g)1 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋PCアジャスター(補強型)
エコ商品
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等 材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート 許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)205
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)6(調節) 質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用) 本体部:黒、ねじ部:シルバー 全高(mm)49 台座径(Φmm)38.5
1セット(4個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
当日出荷

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 取付M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm 調整機能高さ調整:-15 / +20 mm 仕上 材質PS / PA6
1セット(200個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 板厚(mm)19 取付ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み 調整機能+10mm 仕上スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒
1個
379 税込417
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)113 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)34 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21256
1個
499 税込549
当日出荷

アジャスターのベースプレートです。
用途家具の高さ調整 仕上 材質プラスチック 仕様四角形
1個
119 税込131
14日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの床面保護用キャップです。
用途家具の高さ調整 取付押し込み 仕上 材質プラスチック
1個
57 税込63
6日以内出荷

ベースに差し込む調整脚です。
用途家具の高さ調整 取付固定プレートに差し込み 調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚 仕上 材質プラスチック 仕様ネジ込みグライド脚付
1個
169 税込186
14日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し 付属品ネジ変換アダプター付 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂) 高さ(mm)27 ねじ寸法6M
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幕板を取り付けする際のパーツです。
用途家具の高さ調整 取付ネジ止め 仕上 材質PS / POM
1個
67 税込74
9日以内出荷

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム 色(柄)ブラック 荷重(kg)1本当たり30
1本
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)