圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
材質再生PP
関連資料(1.46MB)
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン
使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)
色ブラック
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
高さ調節が自在・工期短縮・低コスト!配管・配線の多い場所に最適。マンションの床パネル施工やリフォームに最適です。
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム
色(柄)ブラック
荷重(kg)1本当たり30
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
色ブラック
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
種別本体+受け2個入りセット
材質66ナイロン
付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)
色ブラック
表面処理ダクロメッキ
圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
色ブラック
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理グレー、Ni
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
付加断熱を行う際の基礎と水切りの隙間を解消。
材質PVC
長さ(mm)2000
色グレー
適合品番WKA-220
1ケース(20本)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP
寸法(mm)100×120×20
色黒
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質樹脂 - プラスチック
寸法(mm)30×40×80
包装形態PP不織布/段ボール
熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15
引抜強度(N)ビス:733(平均値)
推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
1箱(500個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。
作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。
一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。
一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。
交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。
ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に
トラスコ品番250-4492
材質ナイロン
色ブラック
質量(g)700
1着
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質PP
セット内容左右30セット
寸法(mm)240×26
色ブラック
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラック
中大規模木造建築向け。気密パッキンロングにセットするだけで、耐荷重をさらにアップ。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)32.5×56×20
色ブラック
1個
特価
¥57
税込¥63
当日出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。
仕様気密タイプ
付属品合板支持パーツ×2本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)
色ブラック(黒)
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
付属品合板支持パーツ×2本
色ブラック(黒)
材質PP
適合KP-L120、KP-L150
セット内容左右30セット
寸法(mm)240×39
色ブラック
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂
外形寸法(mm)909×120×20
換気面積(cm2/m)79
1本
¥759
税込¥835
翌日出荷
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
タイプロングタイプ
色ブラック(黒)
材質PP
セット内容左右30セット
寸法(mm)57×204
色ブラック
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)
材質PP
色ブラック
寸法(mm)120×120
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
寸法(mm)139×908×20
色ブラック
適合サイズ(土台)135角・206・406
1ケース(10本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
関連キーワード
1
2
次へ