柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本
表面処理JIS G 3302 Z27
用途床組および小屋組の隅角部の補強
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚
規格Zマーク金物
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。
板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。
金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。
材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
関連キーワード