30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ ねじの呼びM12 材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 ねじピッチ1.75 表面処理エコートWH処理 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。 材質強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
1袋(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号 長さL(mm)360 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。 材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個 使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C ボルト径M16
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
999 税込1,099
当日出荷

軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品高耐力ナットM16 材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 寸法(mm)Φ22.6×7.2t 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
26 税込29
欠品中

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
86 税込95
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16×10個 規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号 長さL(mm)800 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
799 税込879
6日以内出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼 規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12×50個 規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号 長さL(mm)335 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個
229 税込252
当日出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼 付属品六角ナットM16×1個 寸法(mm)M16×550 規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1本
739 税込813
当日出荷

材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼) 寸法(mm)19×21 ねじピッチ(mm)1.75 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
24 税込26
当日出荷

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎と土台、及び寄せ金物の接合に使用します。
材質JIS B 1180及び JIS B 1501(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 付属品六角ナットM16 寸法(mm)M16×550 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
869 税込956
5日以内出荷

ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 寸法(mm)26×280×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
1本
129 税込142
5日以内出荷

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼) 寸法(mm)19×21.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
40 税込44
6日以内出荷

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
材質JIS G 4051S20C相当 寸法(mm)Φ58×36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
369 税込406
当日出荷

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個) 材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当 寸法(mm)M16×550 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C 材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート めり込み耐力(kN)75.3
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
付属品六角ナットM16×10個 材質JIS B 1180及びJIS B 1051強度区分4.8を満足する炭素鋼 寸法(mm)M16×800 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

ねじ径M12 材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理
1本
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 寸法(mm)26×280×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
1本
97 税込107
5日以内出荷

材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼) 寸法(mm)24×27.7 種類M16用 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
81 税込89
5日以内出荷

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
材質JIS G 4051 S20C相当 付属品なし 直径(Φmm)70 長さL(mm)36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)