137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様90角用 付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388 税込427
当日出荷

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個ほか
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。 材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ 寸法(mm)195 質量(g)100
1個
869 税込956
当日出荷

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックヒウチサポート
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:トラスタピックス(5×45)12本
用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)100 全長(mm)450 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 板厚(mm)2
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9 付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
199 税込219
当日出荷

Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー 規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 耐力試験短期基準耐力17.3kN
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC 表面処理デュラルコート 試験機関株式会社住宅構造研究所
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) N値3.1 建材試験センター第03A3401号、第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本 材質JIS G 3131 SPHC 表面処理電気亜鉛めっき + 塗装 板厚(mm)2.3 耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN) 試験機関株式会社 カナイ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。 ホールダウン金物の接合具として使用します。 座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。
材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼 付属品六角ナット(M16)1個 使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm)400 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
41 税込45
当日出荷

管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ボルトM12(L=240) 寸法(mm)40×385×3.2(t) 規格Zマーク金物 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
439 税込483
当日出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 寸法L=409(有効調整寸法105mm) 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
719 税込791
3日以内出荷

上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。
用途出窓の荷重で下がらないように補強します。 材質JIS G 3131 SPHC 付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼> 付属品M16ナットスプリングワッシャー 表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C ねじサイズM16 めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法(1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)20×55×55 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 法規制告示1460号第二号(は) N値1.0以下
1個
169 税込186
当日出荷

本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
149 税込164
当日出荷

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本
用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)100 全長(mm)900 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 板厚(mm)2
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

アイテックツカフレーム
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束 材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板 表面処理ダクロタイズド処理
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本 材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束 付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(10個)
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個) 材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当 寸法(mm)M16×550 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C 材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×80×75×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット(6組)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム 寸法(mm)180~210 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
449 税込494
3日以内出荷

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)820 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
4,898 税込5,388
23日以内出荷

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)1000 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
5,398 税込5,938
23日以内出荷

アイテックツカサポート
床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能
用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束 付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(20個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

タナカ羽根10
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質SPHC相当 寸法(mm)40×100×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックヒウチサポート
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束 付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(20個)
38,980 税込42,878
9日以内出荷

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分) 材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タナカコンパクトコーナー ECO
エコ商品
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)28×60×27×2.3(t) 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)1060 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
5,598 税込6,158
23日以内出荷