ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004
寸法(Φmm)45
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)4.5
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
性能認定SB2-S39C09-01
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。
内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。
マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。
マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。
タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。
アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます)
ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC
使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
寸法(mm)16.5×Φ45
規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥66
税込¥73
5日以内出荷
木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
性能認定SB2-39C07-01
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
寸法(mm)40×40
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。
振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。
座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。
材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム
使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。
高さ(mm)16.5
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
外径(Φmm)45
表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
関連キーワード