3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカージベル12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)41.6
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)41.6
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
1セット
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)