5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイテックヒウチサポート
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束 付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(20個)
38,980 税込42,878
9日以内出荷

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束 付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(10個)
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイテックヒウチサポート
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:トラスタピックス(5×45)12本
用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)100 全長(mm)450 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 板厚(mm)2
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本
用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)100 全長(mm)900 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 板厚(mm)2
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)