切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
用途コンクリート用ビス
材質鉄
表面処理ラスパート処理
適合材コンクリート
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
十字穴番号No.2
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状ナベ頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
コンクリート用ねじ
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/シルバー鍍金
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質鉄
表面処理ラスパート
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。
材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼
全長(mm)1000
幅(mm)47.3
質量(g)2097
セット内容アダプターM12用(セット済)
ねじの呼びM12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)39
太さ(mm)6.2
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
ねじ径M16
表面処理電気亜鉛めっき
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
頭部形状なべ
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
J型のアンカーボルトです。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質スチール
表面処理セラミック系シルバー
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)ラスパート
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
材質(プラグ)ナイロン
頭部トラス
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ
板厚(mm)0.8~1.0
質量(g)60
関連資料製品リーフレット(1.25MB)
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。
材質炭素鋼
表面処理プロイズ処理
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に
材質スチール
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
ねじ径M12
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理エコートWH処理
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。
ねじ径M12
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
トラスコ品番858-6298
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0511
1セット(20本)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)1.3
頭径D(Φmm)9.7
頭部高さ(mm)t:3
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
寸法SL(mm)1.5
呼び径d(mm)4.2
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質スチール
表面処理セラミック系シルバー
タイプ全ねじ
適合ドライバープラスNo.2
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質スチール
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)10
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
長さ(mm)【折り返し】50
タイプL型
呼称(mm)【ねじ】M12
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ