パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼び寸法M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)12
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法H(mm)10
寸法A(mm)32
寸法t(mm)2
ねじの種類ナット
寸法D(mm)12.5
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)19
ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)5.5
寸法A(mm)23
寸法t(mm)1.2
ねじの種類ナット
寸法D(mm)5.4
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。
用途トラック用ISO規格33mmナットカバー
形状角型
材質/仕上スチール/クロームメッキ
高さ(mm)50
対辺(mm)33
高さH×直径(mm×Φmm)50×51
鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウイット
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類ナット
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウイット
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品ナット1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)
規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。
材質(ナット)鉄
表面処理三価クロメート
材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB
割ピンなどのピン類との2個使いとなります。相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
規格1種
溝数6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理クロメート
寸法n(mm)2.8
寸法w(mm)8
ピンサイズ(割ピン)2.5×25mm
寸法dw1(Φmm)約16.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
割ピンなどのピン類との2個使いとなります。相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
材質鉄
ねじピッチ1
規格1種
溝数6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法m(mm)7.5
寸法n(mm)2
寸法w(mm)5
ピンサイズ(割ピン)1.6×16mm
ねじの呼びM6
寸法dw1(Φmm)約9.8
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB
材質(ナット)鉄
米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB
材質(ナット)鉄
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
仕様箱入
米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。
表面処理三価クロメート
材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB
材質(ナット)鉄
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M24
ねじ長さ(mm)S120/120
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M20
ねじ長さ(mm)S100/100
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理生地
ねじ径M16
ねじ長さ(mm)S80/80
付属品NT4/座金1
加工ねじ転造ねじ
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。
米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
仕様箱入
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質炭素鋼
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M16
ねじ長さ(mm)S80/80
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理生地
ねじ径M20
ねじ長さ(mm)S100/100
付属品NT4/座金1
加工ねじ転造ねじ
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M24
ねじ長さ(mm)S120/120
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)
規格1種ナット
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M22
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M22
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
関連キーワード