481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
41 税込45
当日出荷

1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート
1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個ほか
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理三価ホワイト
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1パック(60個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004 寸法(Φmm)45 表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32 税込35
当日出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1パック(25個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(300枚)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(18個)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ
1パック(34個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類平ワッシャー
1袋(10個)ほか
39 税込43
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(300個)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類平ワッシャー
1袋(50個)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

八幡ねじ丸座金
用途ボルトナットなどの締結の際、面圧を分散します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10枚×5パック)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1パック(300個)ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理三価ホワイト
1パック(100個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
材質JIS G 4051S20C相当 寸法(mm)Φ58×36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
369 税込406
当日出荷

1パック(1個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ 関連資料(0.22MB)
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20本)
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理ユニクロ
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ 関連資料(0.22MB)
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
材質JIS G 4051 S20C相当 付属品なし 直径(Φmm)70 長さL(mm)36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1パック(100個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)