35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。 寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t) 規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259 税込285
欠品中

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm)22.5×22.5×118 規格同等認定(D12F07-08) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6
1個
65 税込72
当日出荷

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本 使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。 寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t) 規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
439 税込483
当日出荷

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC 仕様45×60用 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品太めくぎ(ZN40)×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
88 税込97
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×5本 規格同等認定(D12F07-04) 表面処理Z27 板厚(mm)1.2
1個
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50 材質 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)90 寸法ジョイスト/2×6 使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40 最大荷重(kg)555
1個
399 税込439
欠品中

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理ブロイズ 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タナカたる木バンド
RoHS
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!
材質NSDC570 付属品太め釘AN-40/5本 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm)30×30×150 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 同等認定D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂木に帯をまわして緊結しますので、風圧で垂木(屋根)が吹き上げられる事を抑えます。
用途垂木と母屋、桁の緊結に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
109 税込120
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(200個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじヒネリ金物
用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじZクラ金物
桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。
用途垂木と桁の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

八幡ねじ根太受金物
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
599 税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじZヒネリ金物
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
549 税込604
欠品中

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

垂木は45度までの勾配が付けられます。
用途垂木などを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合する際に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
用途部材が交差する部分での接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(20個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじタル木どめSD
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けても垂木及び桁に干渉しません。 板厚0.6mmと薄くて軽量の為、現場での持ち運びが楽です。
用途垂木と桁母屋棟木の接合に使用します。 材質 表面処理スーパーダイマ
1セット(5個)
499 税込549
3日以内出荷

新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。 材質 ねじ長さ(mm)40 頭径(Φmm)14 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(50本)ほか
2,210 税込2,431
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。
用途垂木を棟木に固定する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(8個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
499 税込549
3日以内出荷

八幡ねじタルキック2
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。 材質 表面処理プロイズ
1セット(20個×3パック)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
1袋(20本)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。
用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。 種別半ねじ 材質鉄/プロイズグリーン 頭部径(Φmm)16 ビット四角ビット NO.3 ねじの呼び6mm RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)65
1箱(100本)
14,670 税込16,137
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)